Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF4745-18 Opritor final, admisie de 1 inch, 13.8 bar max. Presiune | BR4GRG 0472046

WATTS LF4745-18 Opritor final, admisie de 1 inch, 13.8 bar max. Presiune

În stoc
Articol: BR4GRG Model: LF4745-18Crucea Ref: 0472046
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
€34.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac final
finalizareaAlama fără plumb
Tipul de montajTerminați oprirea
Conexiune de intrareApăsați pentru a vă conecta
Material de intrareAlama fără plumb
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialAlama fără plumb
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieLF4745
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăApăsați pentru a vă conecta
Material de ieșireAlama fără plumb
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletConectare rapidă
Temp.200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945

Detalii produs:

Oprire finală, admisie de 1 inch, 13.8 bar max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelMin. Temp.finalizareaMaterial de intrareMaterial de ieșireDimensiunea de ieșireDimensiunea intrăriiArticolMaterialPreț
WATTS LF4745-10 Opritor final, admisie 1/2 inch, 13.8 bar max. Presiune | BR4GRD 0472044 LF4745-1033 de grade FAlama fără plumbAlama fără plumbAlama fără plumb1 / 2 "1 / 2 "Capac finalAlama fără plumb€13.88
WATTS LF4745-14 Opritor final, admisie 3/4 inch, 13.8 bar max. Presiune | BR4GRH 0472045 LF4745-1433 de grade FAlama fără plumbAlama fără plumbAlama fără plumb3 / 4 "3 / 4 "Capac finalAlama fără plumb€17.46
WATTS 3545-18 Opritor final, Conexiune la galerie | BR9EVP 0959263 3545-1833 de grade FPlasticPolisulfonăPolisulfonă-1"Capac finalPolisulfonă€13.37
WATTS 1045B-04 Opritor final, admisie 1/4 inch, 10.3 bar max. Presiune | BR9FNN 0666109 1045B-0433 de grade FPolipropilenăPolipropilenăPolipropilenă1 / 4 "1 / 4 "Terminați oprireaPolipropilenă€46.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF4745-18 Opritor final, admisie de 1 inch, 13.8 bar max. Presiune
€34.91 /unitate