Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF4750-141406 Supapă în T de compresie, intrare de 3/4 inch, 125 Psi max. Presiune | BR6EQM 0472078

WATTS LF4750-141406 Supapă în T de compresie, intrare de 3/4 inch, 125 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: BR6EQM Model: LF4750-141406Crucea Ref: 0472078
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
€73.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă în T
Finisaj corporalCromat
Material corpAlama fără plumb
Conexiune de intrareApăsați pentru a vă conecta
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
Presiune maximă125 psi
Conexiune la prizăApăsați pentru a vă conecta
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletConectare rapidă
Interval de temperatură33 la 160 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198

Detalii produs:

Supapă în T de compresie, intrare de 3/4 inch, 125 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS LF4750-141404 Supapă în T de compresie, intrare de 3/4 inch, 125 Psi max. Presiune | BR6EQN 0472077 LF4750-1414043 / 4 "3 / 4 "€73.43
WATTS LF4750-101006 Supapă în T de compresie, intrare de 1/2 inch, 125 Psi max. Presiune | BR6EQP 0472076 LF4750-1010061 / 2 "1 / 2 "€52.39
WATTS LF4750-101004 Supapă în T de compresie, intrare de 1/2 inch, 125 Psi max. Presiune | BR6FBV 0472075 LF4750-1010041 / 2 "1 / 2 "€52.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF4750-141406 Supapă în T de compresie, intrare de 3/4 inch, 125 Psi max. Presiune
€73.43 /unitate