Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF560G-0-125 Mini regulator de presiune a apei 1/8, 0 până la 125 Psi, intrare 1/4 inch, alamă | BP3LKQ 0009843

WATTS LF560G-0-125 Mini regulator de presiune a apei 1/8, 0 până la 125 Psi, intrare de 1/4 inch, alamă

În stoc
Articol: BP3LKQ Model: LF560G-0-125 1/8Crucea Ref: 0009843
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
€514.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reglare a presiunii apei
Gama PSI reglabilă0 la 125 Psi
Interval reglabil de presiune redusă0 la 125 psi
Material corpAlama fără plumb
Material discBuna N
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 / 8 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temperatura de funcționare.140 de grade F
Max. Presiune de lucru300 PSI
Mfr. SerieLF560
Min. Temp.0 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Gama de reglare a presiunii5.6 Bar
FiltruNu
Stil2 Way
Tip filetNPT
TipTrusă
Proiectarea supapelorMod 2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27

Detalii produs:

Mini regulator de presiune a apei, de la 0 la 125 Psi, intrare de 1/4 inch, alamă

Variante de produs

ProdusModelProiectarea supapelorInterval reglabil de presiune redusăDimensiunea intrăriiTip filet de intrareMfr. SerieMin. Temp.StilTip filetPreț
WATTS LF560G-0-125 Mini regulator de presiune a apei 1/4, 0 până la 125 Psi, intrare 1/4 inch, alamă | BP3LKP 0009844 LF560G-0-125 1/4Mod 20 la 125 psi1 / 4 "NPTLF5600 de grade F2 WayNPT€444.14
WATTS LF560 0-60 1/4 Mini regulator de presiune a apei, 0 până la 60 Psi, intrare 1/4 inch, alamă | BP4DVM 0121257 LF560 0-60 1/4Standard0 la 60 psi1 / 4 "extensia ftpLF56033 de grade FStandardextensia ftp€321.62
WATTS LFRK H560 1/8 - 3/4 Mini regulator de presiune a apei, kit de reparare | CC7LAQ 0981000 LFRK H560 1/8 - 3/4----RK-LFH560---€47.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF560G-0-125 Mini regulator de presiune a apei 1/8, 0 până la 125 Psi, intrare de 1/4 inch, alamă
€514.76 /unitate