Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF600 1 supapă de reținere, dreaptă, 400 Psi, filet interior, intrare de 1 inch, cupru silicon | BY7JYD 0555177

WATTS LF600 1 supapă de reținere, dreaptă, 400 Psi, filet mamă, intrare de 1 inch, cupru siliciu

În stoc
Articol: BY7JYD Model: LF600 1Crucea Ref: 0555177
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
€165.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Material corpAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Stilul corpuluiDrept
Material discAlamă
Tipul disculuiConic
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temperatura de funcționare.38 Gradul C
Mfr. SerieLF600
Min. Temp.-20 grade F
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunPTFE
Tip filetextensia ftp
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.573

Detalii produs:

Supapă de reținere, dreaptă, 400 Psi, filet mamă, intrare de 1 inch, cupru siliciu

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea intrăriiMin. Temp.Dimensiunea de ieșireTip filetPreț
WATTS LF600 2 supapă de reținere, dreaptă, 400 Psi, filet mamă, Npt, dimensiune 2 inchi | BY7CTQ 0555180 LF600 2Alamă2"-20 grade F2"NPT€339.71
Supapă de reținere 600/3 WATTS LF4, dreaptă, 400 Psi, filet mamă, Npt, dimensiune 3/8 inch | BY7CUZ 0555176 LF600 3/4Alamă3 / 8 "-20 grade F3 / 4 "NPT€110.26
WATTS LF600 Supapă de reținere 1 1/4, dreaptă, 400 Psi, intrare de 1 1/4 inch, aliaj de siliciu din cupru turnat | BY7XHH 0555178 LF600 1 1/4Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1-1/4 "-20 grade F1-1/4 "extensia ftp€237.12
Supapă de reținere WATTS LF600 1/4, dreaptă, 400 Psi, intrare de 1/4 inch, aliaj de siliciu din cupru turnat | BY9XBW 0555173 LF600 1/4Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1 / 4 "-20 grade F1 / 4 "extensia ftp€183.41
Supapă de reținere 600/3 WATTS LF8, dreaptă, 400 Psi, filet mamă, Npt, dimensiune 3/8 inch | CA2KBC 0555174 LF600 3/8Alamă3 / 8 "-20 grade F3 / 8 "NPT€183.41
WATTS LF600 1 1/2 supapă de reținere, dreaptă, 400 Psi, filet mamă, Npt, dimensiune 1 1/2 inch | CA4BVU 0555179 LF600 1 1/2Alamă1 1 / 2 "-20 grade F1-1/2 "NPT€285.03
Supapă de reținere 600/1 WATTS LF2, dreaptă, 400 Psi, filet mamă, Npt, dimensiune 1/2 inch | CC3GXC 0555175 LF600 1/2Alamă1 / 2 "-20 grade F1 / 2 "NPT€78.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF600 1 supapă de reținere, dreaptă, 400 Psi, filet mamă, intrare de 1 inch, cupru siliciu
€165.67 /unitate