Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF601 Supapă de reținere silențioasă 3/8, admisie de 3/8 inch, 400 Psi, dreaptă | CB2FJH 0123072

WATTS LF601 Supapă de reținere silențioasă 3/8, intrare de 3/8 inch, 400 Psi, drept

În stoc
Articol: CB2FJH Model: LF601 3/8Crucea Ref: 0123072

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€360.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Material corpAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Modelul corpuluiDrept
Stilul corpuluiDrept
Material discViton
Tipul disculuiConic
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tip filet de intrareextensia ftp
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temperatura de funcționare.100 de grade F
Max. Presiune de lucru400 PSI
Mfr. SerieLF601
Min. Temp.-20 grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletFemelă filetată
Evaluare presiune27.6 Bar la 38 grade C Bar
Material scaunAlama fără plumb
Tip filetextensia ftp
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27

Detalii produs:

Supapă de reținere silențioasă, intrare de 3/8 inch, 400 Psi, dreaptă

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS LF601 Supapă de reținere silențioasă 1/4, admisie de 1/4 inch, 400 Psi, dreaptă | CB2FJG 0123071 LF601 1/41 / 4 "1 / 4 "€319.44
WATTS LF601 1/2 supapă de reținere silențioasă, intrare de 1/2 inch, 400 Psi, dreaptă | CB2FJJ 0123073 LF601 1/21 / 2 "1 / 2 "€319.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF601 Supapă de reținere silențioasă 3/8, intrare de 3/8 inch, 400 Psi, drept
€360.41 /unitate