Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF601S 3/4 Supapă de reținere silențioasă, dreaptă, 400 Psi, intrare 3/4 inch, alamă | BY9XBX 0555182

WATTS LF601S Supapă de reținere silențioasă 3/4, dreaptă, 400 Psi, intrare de 3/4 inch, alamă

În stoc
Articol: BY9XBX Model: LF601S 3/4Crucea Ref: 0555182
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
€212.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Material corpAlamă
Stilul corpuluiDrept
Material discViton
Tipul disculuiConic
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrarePriză
Max. Temperatura de funcționare.38 Gradul C
Mfr. SerieLF601
Min. Temp.-20 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletPriză
Evaluare presiune27.6 Bar la 38 grade C Bar
Material scaunAlama fără plumb
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3195

Detalii produs:

Supapă de reținere silențioasă, dreaptă, 400 Psi, intrare de 3/4 inch, alamă

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS LF601S Supapă de reținere silențioasă 1/2, dreaptă, 400 Psi, intrare de 1/2 inch, alamă | BY9XBY 0555181 LF601S 1/21 / 2 "1 / 2 "€156.17
WATTS LF601S 1 supapă de reținere silențioasă, dreaptă, priză, intrare de 1 inch, 400 Psi, alamă | BY9XBZ 0555183 LF601S 11"1"€332.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF601S Supapă de reținere silențioasă 3/4, dreaptă, 400 Psi, intrare de 3/4 inch, alamă
€212.58 /unitate