Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă pentru tambur DAYTON 5UWG1 | AE6RZZ

DAYTON 5UWG1 Pompă pentru tambur acționată cu aer

În stoc
Articol: AE6RZZ Model: 5UWG1
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
€1,185.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa tamburului
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare3 / 4 "
Înălţime18.5 "
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Materialul pieselor interneOțel inoxidabil, cauciuc nitrilic, aluminiu placat cu nichel
Max. curgere10.6 g / min
Max. GPM pentru apă10.6
Presiune maximă142 psi
Max. Temp.140 F
Dimensiunea de ieșire3/4 "NPT
Lungime totală4.5 "
Material sigiliuCauciuc Nitril
Lungimea tubului de aspirație37-1/2 "
Dimensiune ID ieșire tub de aspirație1-5 / 64 In.
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-17 / 64 In.
TipPompa de tambur cu transfer de fluid, acționată de aer
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8413500090
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Livrează (1500 CPS)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireMaterial corpGPMLungime totalăMaterial sigiliuTipLăţimeÎnălţimePreț
DAYTON 4AYD6 Pompă pneumatică pentru tambur, autoamorsare, 1750 cP max. Vâscozitate | AD6VKX 4AYD63/4 "FNPTAluminiu, oțel4.7651.187 "Nitril, turcit, poliuretanOperat aerian5.5 "5.5 "€1,046.60
DAYTON 5UWG6 Pompă cu piston pentru tambur acționată cu aer 10 GPM | AE6TAE 5UWG63/4 În FNPTAluminiu, oțel10.6051 "Nitril, nailon, poliuretanAir Operated, 1: 1 Oil Ratio2 1 / 2 "2.5 "€821.92
Pompă de tambur DAYTON 5UWG8 acţionată cu aer 3.7 GPM | AE6TAG 5UWG83/4 În FNPTAluminiu, oțel3.7051 "Nitril, turcit, poliuretanAir Operated, 3: 1 Oil Ratio2 1 / 2 "2.5 "€797.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5UWG1 Pompă pentru tambur acționată cu aer
€1,185.36 /unitate