Pompa de tambur acționată cu aer Dayton 4AYD6 este proiectată pentru a distribui și a transfera volume moderate până la mari de fluide, inclusiv motorină, lichid de răcire, lichid de spălare, lichid de servodirecție, lichid de transmisie și ulei de motor.
Caracteristici:
- Dispune de un design de motor cu aer alternativ care este capabil să pompeze lichide la o rată de 4.76 GPM și să le transfere pe distanțe scurte și lungi (până la 50 m).
- Pompa de tambur Dayton este disponibilă în carcasă din oțel, aluminiu și alamă, având garnituri de nitril, poliuretan și Turcit pentru a manipula cu ușurință o varietate de lichide și pentru a oferi o rezistență excelentă la coroziune.
- Este capabil să distribuie ulei la de cinci ori presiunea admisiei de aer, făcându-le astfel ideale pentru operațiunile de întreținere a autovehiculelor și a flotei pentru golirea rezervoarelor de combustibil și îndepărtarea fluidelor uzate din vehicule și mașini cu motor.
- Permite un control mai precis al debitului decât pompele electrice și debite mai mari decât pompele cu tambur manual convenționale.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este scopul unui tub de aspirație?
A. Tubul de aspirație transferă în siguranță fluidele dintr-un loc în altul. Creează un vid trăgând aer prin el și atrage lichidul pentru o descărcare ușoară.
Î. Care este funcția unui adaptor bung?
A. Un adaptor de bung montează pompa AODD (cu diafragmă dublă acţionată cu aer) pe orificiul tamburului.
Î. Care este sensul cuvântului „autoamorsare”?
A. Când pompa este situată sub nivelul lichidului de pompat, gravitația și presiunea aerului asigură că pompa este umplută în mod constant cu lichid, astfel încât să nu intre aer în pompă sau să nu existe durata de aspirație. Acest lucru este necesar pentru a începe procesul de pompare și a funcționa fără probleme pentru o perioadă continuă.