Pompă de tambur DAYTON 5UWG8 acţionată cu aer 3.7 GPM | AE6TAG

DAYTON Pompă pentru tambur 5UWG8 Acționată cu aer 3.7 GPM

În stoc
Element: AE6TAG Model: 5UWG8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€797.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa tamburului
Material adaptorAluminiu, zinc
Tip adaptorBungă culisantă cu fir de tambur de 2 "
Material corpAluminiu, oțel
Material cilindruAluminiu, Oțel
Materialul garnituriiCauciuc Nitril
GPM3.70
Înălţime2.5 "
Material carcasăOțel, aluminiu, alamă
Materialul pieselor interneOțel, alamă, aluminiu, nitril, poliuretan, turcit
Max. Admisie aer (PSI)145
Max. curgereGPN 3.7
Max. Flux GPM3.70
Max. GPM pentru petrol3.7
Max. Cap34 ft.
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.122 F
Dimensiunea de ieșire3/4 În FNPT
Lungime totală51 "
Material sigiliuNitril, turcit, poliuretan
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație37 In.
TipAir Operated, 3: 1 Oil Ratio
Lăţime2 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.02
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8413500090
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Livrează (2000 SSU)
    • Raport (3: 1)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireMaterial corpGPMLungime totalăMaterial sigiliuTipLăţimeÎnălţimePreț
DAYTON 4AYD6 Pompă pneumatică pentru tambur, autoamorsare, 1750 cP max. Vâscozitate | AD6VKX 4AYD63/4 "FNPTAluminiu, oțel4.7651.187 "Nitril, turcit, poliuretanOperat aerian5.5 "5.5 "€1,046.60
Pompă pentru tambur DAYTON 5UWG1 | AE6RZZ 5UWG13/4 "NPTOţel inoxidabil-4.5 "Cauciuc NitrilPompa de tambur cu transfer de fluid, acționată de aer2.25 "18.5 "€1,185.36
DAYTON 5UWG6 Pompă cu piston pentru tambur acționată cu aer 10 GPM | AE6TAE 5UWG63/4 În FNPTAluminiu, oțel10.6051 "Nitril, nailon, poliuretanAir Operated, 1: 1 Oil Ratio2 1 / 2 "2.5 "€821.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Pompă pentru tambur 5UWG8 Acționată cu aer 3.7 GPM
€797.73 /unitate