DAYTON 5UWG6 Pompă cu piston pentru tambur acționată cu aer 10 GPM | AE6TAE

DAYTON 5UWG6 Pompă cu piston pentru tambur acționată cu aer 10 GPM

În stoc
Element: AE6TAE Model: 5UWG6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€844.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa tamburului
Material adaptorAluminiu, zinc
Tip adaptorBungă culisantă cu fir de tambur de 2 "
Material corpAluminiu, oțel
Material cilindruAluminiu, Oțel
Materialul garnituriiCauciuc Nitril
GPM10.60
Înălţime2.5 "
Material carcasăOțel, aluminiu, alamă
Materialul pieselor interneOțel, alamă, aluminiu, nitril, poliuretan, nailon
Max. Admisie aer (PSI)145
Max. curgere10 g / min
Max. Flux GPM10.60
Max. GPM pentru petrol10
Max. Cap34 ft.
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.122 F
Dimensiunea de ieșire3/4 În FNPT
Lungime totală51 "
Material sigiliuNitril, nailon, poliuretan
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație37 In.
TipAir Operated, 1: 1 Oil Ratio
Lăţime2 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.84
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)133.35
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8413500090
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Livrează (1000 SSU)
    • Raport (1: 1)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireMaterial corpGPMLungime totalăMaterial sigiliuTipLăţimeÎnălţimePreț
DAYTON 4AYD6 Pompă pneumatică pentru tambur, autoamorsare, 1750 cP max. Vâscozitate | AD6VKX 4AYD63/4 "FNPTAluminiu, oțel4.7651.187 "Nitril, turcit, poliuretanOperat aerian5.5 "5.5 "€1,175.96
Pompă pentru tambur DAYTON 5UWG1 | AE6RZZ 5UWG13/4 "NPTOţel inoxidabil-4.5 "Cauciuc NitrilPompa de tambur cu transfer de fluid, acționată de aer2.25 "18.5 "€1,548.68
Pompă de tambur DAYTON 5UWG8 acţionată cu aer 3.7 GPM | AE6TAG 5UWG83/4 În FNPTAluminiu, oțel3.7051 "Nitril, turcit, poliuretanAir Operated, 3: 1 Oil Ratio2 1 / 2 "2.5 "€901.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5UWG6 Pompă cu piston pentru tambur acționată cu aer 10 GPM
€844.51 /unitate