DAYTON Pompe de tambur


Pompele de tambur Dayton sunt utilizate pentru transferul sau distribuirea fluidelor auto, combustibilului și uleiurilor din butoaie sau butoaie. Pompele de tambur Dayton permit un control mai precis al debitului decât pompele de tambur electrice și generează debite mai mari decât pompele de tambur manual pentru a distribui sau transfera cantități moderate până la mari de f...luid.Citeste mai mult

Filtru
Tip adaptor: Bungă culisantă cu fir de tambur de 2 " , Design: Motor cu aer alternativ , Material garnituri: Cauciuc Nitril , Material carcasă: Oțel, aluminiu, alamă , Dimensiune admisie: 1 / 4 " , Max. Temperatura lichidului: 140 grade F
StilModelDimensiunea de ieșireMaterial corpGPMLungime totalăMaterial sigiliuTipLăţimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
5UWG8
3/4 În FNPTAluminiu, oțel3.7051 "Nitril, turcit, poliuretanAir Operated, 3: 1 Oil Ratio2 1 / 2 "2.5 "€901.44
B
5UWG6
3/4 În FNPTAluminiu, oțel10.6051 "Nitril, nailon, poliuretanAir Operated, 1: 1 Oil Ratio2 1 / 2 "2.5 "€844.50
C
4AYD6
3/4 "FNPTAluminiu, oțel4.7651.187 "Nitril, turcit, poliuretanOperat aerian5.5 "5.5 "€1,175.96
D
5UWG1
3/4 "NPTOţel inoxidabil-4.5 "Cauciuc NitrilPompa de tambur cu transfer de fluid, acționată de aer2.25 "18.5 "€1,548.68

Pompe de tambur

Pompele de tambur Dayton sunt dispozitive electrice, acţionate manual sau cu aer care sunt concepute în principal pentru a pompa fluide din butoaie sau containere. Acestea scad riscul de scurgeri și, de asemenea, scad deșeurile de produs, permițând lichidului să fie îndepărtat din butoaiele care sunt prea grele sau prea mari pentru a fi turnate. Aceste pompe sunt prevăzute cu un furtun sau un tub de admisie care se potrivește cu ușurință prin deschiderea unui recipient pentru a se scufunda în fluidul din interior. Alegeți dintr-o gamă de aceste pompe cu tambur, disponibile în opțiunile de debit de 3.7, 4.76 și 10.6 GPM.

Mecanism de lucru

  • Montați pompele acționate cu aer comprimat pe un tambur metalic normal etanș.
  • Conectați-le prin orificiul mare de pe tambur la o țeavă suport.
  • Atașați un furtun la țeavă verticală și alte accesorii pentru a manipula lichidul.
  • Un vid este creat în unități cu două sensuri de către pompa tambur care atrage lichidul în tambur.
  • Aerul poate fi inversat printr-un buton de pe pompa tamburului pentru a presuriza tamburul și a împinge lichidul din acesta prin partea de jos a țevii verticale.

DESCRIERE

  • Ele sunt alimentate de o sursă de aer comprimat pentru a extrage fluidele dintr-un recipient.
  • Sunt construite cu materiale rezistente la coroziune care protejează de concentrațiile chimice acide și bazice.
  • Acestea sunt folosite pentru a goli rezervoarele de combustibil și pentru a elimina fluidele uzate din vehicule și mașini cu motor.
  • Marca oferă atât pompe cu acțiune simplă, cât și cu dublă acțiune, cu debit de la ieșire de la 3.7 GPM până la 10.6 GPM.
  • Dayton oferă pompe cu tambur fie din oțel inoxidabil, fie o combinație de aluminiu și oțel pentru durabilitate.

Întrebări Frecvente

Ce material folosește Dayton pentru a face sigilii?

Cauciucurile de etanșare ale acestor pompe cu tambur sunt fie din nitril, o combinație de nitril, turcit și poliuretan, fie o combinație de nitril, nailon și poliuretan.

Care este presiunea maximă a aerului pe care o pot suporta aceste pompe?

Pompele cu tambur Dayton pot rezista la presiuni ale aerului de până la 150 psi.

Ce motor este folosit pentru a roti aceste pompe?

Pompele cu tambur Dayton sunt echipate cu un motor de aer alternativ pentru o curgere lină.

Ce adaptor este folosit la pompele cu tambur Dayton?

Pompele de tambur Dayton sunt instalate cu un bonon de glisare cu filet de 2 inci pentru conexiuni ușoare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?