WATTS LFF113-6RFP Supapă de control automată 2in Filet | AH6VYR 36JC07

WATTS LFF113-6RFP Supapă de control automată 2inci filetat

În stoc
Articol: AH6VYR Model: LFF113-6RFPCrucea Ref: 36JC07

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€18,301.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reglare automată
Material corpFier ductil
învelișCăptușit și acoperit cu epoxid de fuziune listat NSF
Tip conexiuneFiletat
Materialul de acoperireFier ductil
Material elastomerBuna N
Max. Debit continuu208 g / min
Max. Temperatura fluidului160 grade F
Max. Debit intermitent265 g / min
Material piulițăOţel inoxidabil
Presiune de funcționare400 psi
Dimensiunea conductei2"
Dimensiunea portului1 / 2 "
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Material tulpinăOţel inoxidabil
Tăiați materialulOţel inoxidabil
Tipul supapeiSolenoid de protecție împotriva inundațiilor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.7728
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)40.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune de funcționareDimensiunea conducteiPreț
WATTS LFF113-6RFP Supapă de control automată 3in cu flanșă x articulație | AH6VYT 36JC08 LFF113-6RFPÎmbinare cu flanșă x250 psi3"€18,756.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFF113-6RFP Supapă de control automată 2inci filetat
€18,301.14 /unitate