WATTS LFN223FM2 3 supape de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3 inchi, aliaj de cupru siliciu | BP4WXU 0298620

WATTS LFN223FM2 3 supape de reducere a presiunii apei, de la 25 la 75 Psi, dimensiune de 3 inchi, aliaj de cupru siliciu

Articol: BP4WXU Model: LFN223FM2 3Crucea Ref: 0298620
€6,909.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Gama PSI reglabilă25 la 75 Psi
Interval reglabil de presiune redusă25 la 75 psi
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Material discEPDM
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării3"
Tipul de intrareÎmbinare cu flanșă
Max. Temperatura de funcționare.160 de grade F
Max. Presiune de lucru300 PSI
Mfr. SerieLFN223F
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea de ieșire3"
Tip OutletÎmbinare cu flanșă
Gama de reglare a presiunii3.4 Bar
FiltruNu
StilStandard
Tăiați materialulBronz
Proiectarea supapelorStandard

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune de 3 inch, aliaj de cupru siliciu

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial corpTip conexiuneMaterialMax. Presiune de lucruMfr. SerieMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS LF127W-206 Supapă de presiune a apei 3 inch 20-100 psi Fier | AH6VXG 36JA74 LF127W-2068"-Cu flanșăFier de călcat----€15,865.63
WATTS LFU5B-LP-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch 30 psi | AH8QVC 38YJ13 LFU5B-LP-Z310.875 "-FNPTAliaj de siliciu din cupru fără plumb----€6,555.72
WATTS LFX65BU 1/2 supapă de reducere a presiunii apei, intrare 1/2 inch, presiune 27.6 bar | BP3LKW 0009929 LFX65BU 1/2-Aliaj de siliciu din cupru fără plumb--27.6 BarX65B33 de grade F1 / 2 "€174.11
WATTS LFX65BU-PEX-RIK Supapă de reducere a presiunii apei 1/2, dimensiune 1/2 inch, FNPT x Pex Union | BP3RGT 0045800 LFX65BU-PEX-RIK 1/2-Aliaj de siliciu din cupru fără plumb--400 PSI-33 de grade F-€162.88
RFQ
WATTS LF5M3-Z6 3/4 Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, bronz | BP4DVG 0121200 LF5M3-Z6 3/4-Bronz--20.7 BarLFU5B-Z333 de grade F3 / 4 "€453.22
WATTS LF5BM3-HP-Z6 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, alamă | CC9XHY 0009147 LF5BM3-HP-Z6 3/4-Alamă--20.7 BarLFU5B-Z333 de grade F3 / 4 "€1,015.06
WATTS 1 LF 223 Supapă de reducere a presiunii apei, alamă fără plumb, dimensiunea țevii de 1 inch | CJ3UGP 5DMC3 1 LF 223--------€931.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFN223FM2 3 supape de reducere a presiunii apei, de la 25 la 75 Psi, dimensiune de 3 inchi, aliaj de cupru siliciu
€6,909.31 /unitate