WATTS LFU5B-LP-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch 30 psi | AH8QVC 38YJ13

WATTS LFU5B-LP-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch 30 psi

În stoc
Articol: AH8QVC Model: LFU5B-LP-Z3Crucea Ref: 38YJ13

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,555.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Tip conexiuneFNPT
Înălţime12.25 "
Lungime10.875 "
MaterialAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.160 grade F
Dimensiunea conductei2"
Setări presiune presetate30 psi
Gama de reglare a presiunii10 la 35 psi
FiltruDa
Tipul supapeiPresiune scăzută

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.612
Înălțimea navei (cm)36.32
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)19.05
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial corpTip conexiuneMaterialMax. Presiune de lucruMfr. SerieMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS LF127W-206 Supapă de presiune a apei 3 inch 20-100 psi Fier | AH6VXG 36JA74 LF127W-2068"-Cu flanșăFier de călcat----€15,865.63
WATTS LFX65BU 1/2 supapă de reducere a presiunii apei, intrare 1/2 inch, presiune 27.6 bar | BP3LKW 0009929 LFX65BU 1/2-Aliaj de siliciu din cupru fără plumb--27.6 BarX65B33 de grade F1 / 2 "€174.11
WATTS LFX65BU-PEX-RIK Supapă de reducere a presiunii apei 1/2, dimensiune 1/2 inch, FNPT x Pex Union | BP3RGT 0045800 LFX65BU-PEX-RIK 1/2-Aliaj de siliciu din cupru fără plumb--400 PSI-33 de grade F-€162.88
RFQ
WATTS LF5M3-Z6 3/4 Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, bronz | BP4DVG 0121200 LF5M3-Z6 3/4-Bronz--20.7 BarLFU5B-Z333 de grade F3 / 4 "€453.22
WATTS LFN223FM2 3 supape de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3 inchi, aliaj de cupru siliciu | BP4WXU 0298620 LFN223FM2 3-Aliaj de siliciu din cupru fără plumb--300 PSILFN223F33 de grade F3"€5,710.17
RFQ
WATTS LF5BM3-HP-Z6 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, alamă | CC9XHY 0009147 LF5BM3-HP-Z6 3/4-Alamă--20.7 BarLFU5B-Z333 de grade F3 / 4 "€1,015.06
WATTS 1 LF 223 Supapă de reducere a presiunii apei, alamă fără plumb, dimensiunea țevii de 1 inch | CJ3UGP 5DMC3 1 LF 223--------€931.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFU5B-LP-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch 30 psi
€6,555.72 /unitate