Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF5M3-Z6 3/4 Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, bronz | BP4DVG 0121200

WATTS Supapă de reducere a presiunii apei LF5M3-Z6 3/4, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, bronz

În stoc
Articol: BP4DVG Model: LF5M3-Z6 3/4Crucea Ref: 0121200

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€453.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Gama PSI reglabilă25 la 75 Psi
Material corpBronz
Material discBuna-N
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
Max. Presiune de lucru20.7 Bar
Mfr. SerieLFU5B-Z3
Min. Temp.33 de grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Gama de reglare a presiunii3.4 Bar
FiltruDa
Tip filetNPSM
Tăiați materialulBronz
Proiectarea supapelorStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.457

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, bronz

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial corpTip conexiuneMaterialMax. Presiune de lucruMfr. SerieMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS LF127W-206 Supapă de presiune a apei 3 inch 20-100 psi Fier | AH6VXG 36JA74 LF127W-2068"-Cu flanșăFier de călcat----€15,865.63
WATTS LFU5B-LP-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch 30 psi | AH8QVC 38YJ13 LFU5B-LP-Z310.875 "-FNPTAliaj de siliciu din cupru fără plumb----€6,555.72
WATTS LFX65BU 1/2 supapă de reducere a presiunii apei, intrare 1/2 inch, presiune 27.6 bar | BP3LKW 0009929 LFX65BU 1/2-Aliaj de siliciu din cupru fără plumb--27.6 BarX65B33 de grade F1 / 2 "€174.11
WATTS LFX65BU-PEX-RIK Supapă de reducere a presiunii apei 1/2, dimensiune 1/2 inch, FNPT x Pex Union | BP3RGT 0045800 LFX65BU-PEX-RIK 1/2-Aliaj de siliciu din cupru fără plumb--400 PSI-33 de grade F-€162.88
RFQ
WATTS LFN223FM2 3 supape de reducere a presiunii apei, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3 inchi, aliaj de cupru siliciu | BP4WXU 0298620 LFN223FM2 3-Aliaj de siliciu din cupru fără plumb--300 PSILFN223F33 de grade F3"€5,710.17
RFQ
WATTS LF5BM3-HP-Z6 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, alamă | CC9XHY 0009147 LF5BM3-HP-Z6 3/4-Alamă--20.7 BarLFU5B-Z333 de grade F3 / 4 "€1,015.06
WATTS 1 LF 223 Supapă de reducere a presiunii apei, alamă fără plumb, dimensiunea țevii de 1 inch | CJ3UGP 5DMC3 1 LF 223--------€931.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă de reducere a presiunii apei LF5M3-Z6 3/4, 25 până la 75 Psi, dimensiune 3/4 inch, bronz
€453.22 /unitate