Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFS777M1-20 Filtru 1 1/4 Y, intrare 1 1/4 inch, ieșire 1 1/4 inch, dimensiune ecran 20 ochiuri | BY4ZMU 0123150

WATTS LFS777M1-20 Filtru 1 1/4 Y, intrare 1 1/4 inch, ieșire 1 1/4 inch, dimensiune ecran 20 ochiuri

În stoc
Articol: BY4ZMU Model: LFS777M1-20 1 1/4Crucea Ref: 0123150
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
€427.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Conexiune la priza de purjareFemelă filetată
Material corpAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Modelul corpuluiWye
Stilul corpuluiWye
Materialul de acoperireAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Tipul capaculuiCapac cu garnitură
Materialul garnituriiGarlock
Conexiune de intrarePriză
Dimensiunea intrării1 1 / 4 "
Tipul de intrarePriză
ConduceNu este prezent
Mfr. SerieLF777
Conexiune la prizăPriză
Dimensiunea de ieșire1-1/4 "
Tip OutletPriză
Tip capac de reținereCapac cu garnitură
Materialul ecranului304 oțel inoxidabil
Dimensiune ecran20 ochiuri de plasă
FiltruWye

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0935

Detalii produs:

Filtru Y, intrare 1 1/4 inch, ieșire 1 1/4 inch, dimensiune ecran de 20 ochiuri

Variante de produs

ProdusModelTip capac de reținereConexiune la priza de purjareMaterial corpMaterialul ecranuluiDimensiune ecranMaterialul de acoperireMaterialul garnituriiDimensiunea intrăriiPreț
WATTS LFS777M3-20 Sita 2 Y, intrare de 2 inchi, ieșire de 2 inchi, dimensiunea ecranului cu ochiuri de 20 | BY4ZLM 0123122 LFS777M3-20 2Capac cu garniturăFemelă filetatăAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb304 oțel inoxidabil20 ochiuri de plasăAliaj de siliciu din cupru fără plumbGarlock2"€762.35
WATTS LFS777M1-60 Filtru 1 Y, intrare 1 inch, ieșire 1 inch, dimensiune ecran 60 ochiuri | BY4ZMK 0123142 LFS777M1-60 1Capac cu garniturăFemelă filetatăAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb304 oțel inoxidabil60 MESHAliaj de siliciu din cupru fără plumbGarlock1"€376.04
WATTS LFS777M1-20 Filtru 1 1/2 Y, intrare 1 1/2 inch, ieșire 1 1/2 inch, dimensiune ecran 20 ochiuri | BY4ZMT 0123151 LFS777M1-20 1 1/2Capac cu garniturăFemelă filetatăAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb304 oțel inoxidabil20 ochiuri de plasăAliaj de siliciu din cupru fără plumbGarlock1 1 / 2 "€477.73
WATTS LFS777SI Sita 1/2 Y, dimensiune 1/2 inch, 178 grade. C, 400 Psi presiune | CB3NCL 0379119 LFS777SI 1/2Atins cu mufa de închiderePrizăAlamăOţel inoxidabil40 ochiuri de plasăAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumbBNR1 / 2 "€82.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFS777M1-20 Filtru 1 1/4 Y, intrare 1 1/4 inch, ieșire 1 1/4 inch, dimensiune ecran 20 ochiuri
€427.40 /unitate