Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFS777SM1-20 Filtru 1/2 Y, intrare 1/2 inch, ieșire 1/2 inch, dimensiune ecran 20 ochiuri | BY4ZMA 0123132

WATTS LFS777SM1-20 Filtru 1/2 Y, intrare 1/2 inch, ieșire 1/2 inch, dimensiune ecran 20 ochiuri

În stoc
Articol: BY4ZMA Model: LFS777SM1-20 1/2Crucea Ref: 0123132
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
€235.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Conexiune la priza de purjareFemelă filetată
Material corpAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Modelul corpuluiWye
Stilul corpuluiWye
Materialul de acoperireAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Tipul capaculuiAtins cu mufa de închidere
Materialul garnituriiEPDM
Conexiune de intrarePriză
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrarePriză
ConduceNu este prezent
Mfr. SerieLF777S
Conexiune la prizăPriză
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletPriză
Tip capac de reținereAtins cu mufa de închidere
Materialul ecranului304 oțel inoxidabil
Dimensiune ecran20 ochiuri de plasă
FiltruWye

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306

Detalii produs:

Filtru Y, intrare de 1/2 inch, ieșire de 1/2 inch, dimensiune ecran de 20 ochiuri

Variante de produs

ProdusModelMaterialul de acoperireDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireDimensiune ecranPreț
WATTS LFS777SM3-20 Sita 2 Y, intrare de 2 inchi, ieșire de 2 inchi, dimensiune ecran de 20 ochiuri | BY4ZLP 0123121 LFS777SM3-20 2Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb2"1 1 / 4 "20 ochiuri de plasă€762.35
WATTS LFS777SM1-20 Filtru 1 Y, intrare 1 inch, ieșire 1 inch, dimensiune ecran 20 ochiuri | BY4ZMB 0123134 LFS777SM1-20 1Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1"3 / 4 "20 ochiuri de plasă€327.74
WATTS LFS777SM1-20 Filtru 1 1/4 Y, intrare 1 1/4 inch, ieșire 1 1/4 inch, dimensiune ecran 20 ochiuri | BY4ZMC 0123135 LFS777SM1-20 1 1/4Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1 1 / 4 "3 / 4 "20 ochiuri de plasă€427.40
WATTS LFS777SM1-20 Filtru 1 1/2 Y, intrare 1 1/2 inch, ieșire 1 1/2 inch, dimensiune ecran 20 ochiuri | BY4ZME 0123136 LFS777SM1-20 1 1/2Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1 1 / 2 "1"20 ochiuri de plasă€477.73
WATTS LFS777SM1-40 Sita 1 Y, intrare 1 inch, ieșire 1 inch, dimensiune ecran 40 ochiuri | BY4ZMW 0123153 LFS777SM1-40 1Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb1"3 / 4 "40 ochiuri de plasă€380.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFS777SM1-20 Filtru 1/2 Y, intrare 1/2 inch, ieșire 1/2 inch, dimensiune ecran 20 ochiuri
€235.27 /unitate