Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFWCV 1 supapă de reținere pivotantă, T, 200 Psi, dimensiune 1 inch, alamă | BY6KXL 0123496

WATTS Supapă de reținere LFWCV 1, Tee, 200 Psi, dimensiune 1 inch, alamă

În stoc
Articol: BY6KXL Model: LFWCV 1Crucea Ref: 0123496
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
€32.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control Swing
Material corpAlama fără plumb
Modelul corpuluiReper
Stilul corpuluiReper
Material discAlama fără plumb
Tipul disculuiLeagăn
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareextensia ftp
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieLFWCV
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFemelă filetată
Tip filetextensia ftp
WOG (PSI)200 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375

Detalii produs:

Supapă de reținere pivotantă, T, 200 Psi, dimensiune 1 inch, alamă

Variante de produs

ProdusModelConexiune la prizăMaterial corpStilul corpuluiDimensiunea de ieșireTip OutletMaterial discConexiune de intrareDimensiunea intrăriiPreț
WATTS LFWCVS 1/2 supapă de reținere pivotantă, T, 200 Psi, dimensiune 1/2 inch, alamă | BY6KXM 0123503 LFWCVS 1/2PrizăAlama fără plumbReper1 / 2 "PrizăAlama fără plumbPriză1 / 2 "€41.12
WATTS LFWCVS 1 supapă de reținere pivotantă, T, 200 Psi, dimensiune 1 inch, alamă | BY6KXN 0123505 LFWCVS 1PrizăAlama fără plumbReper1"PrizăAlama fără plumbPriză1"€74.84
WATTS LFWCVS 3/4 supapă de reținere, Tee, 200 Psi, dimensiune 3/4 inch, alamă | BY6KXP 0123504 LFWCVS 3/4-Alama fără plumbReper3 / 4 "PrizăAlama fără plumb-3 / 4 "€50.34
WATTS 411 8 Supapă de reținere pivotantă, articulație cu flanșă, dimensiune 8 inch, fontă | BZ2XUD 0390035 411 8-FontăDrept8"Îmbinare cu flanșăFier ductil-8"€4,758.86
WATTS LFWCV 1/2 supapă de reținere, Tee, 200 Psi, dimensiune 1/2 inch, alamă | CA4BUM 0123494 LFWCV 1/2Femelă filetatăAlama fără plumbReper1 / 2 "Femelă filetatăAlama fără plumbFemelă filetată1 / 2 "€41.12
WATTS 411 3 supapă de reținere pivotantă, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 3 inchi, fontă | CB2RKD 0390020 411 3-FontăDrept3"Îmbinare cu flanșăFier ductil-3"€1,150.70
WATTS 411 6 Supapă de reținere pivotantă, articulație cu flanșă, dimensiune de 6 inchi, fontă | CB2RKE 0390030 411 6-FontăDrept6"Îmbinare cu flanșăFier ductil-6"€2,180.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă de reținere LFWCV 1, Tee, 200 Psi, dimensiune 1 inch, alamă
€32.48 /unitate