WATTS 411 6 Supapă de reținere pivotantă, articulație cu flanșă, dimensiune de 6 inchi, fontă | CB2RKE 0390030

WATTS 411 6 Supapă de reținere pivotantă, articulație cu flanșă, dimensiune 6 inch, fontă

Articol: CB2RKE Model: 411 6Crucea Ref: 0390030
€2,638.34 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control Swing
Material corpFontă
Stilul corpuluiDrept
Material discFier ductil
Tipul disculuiLeagăn
Dimensiunea intrării6"
Tipul de intrareÎmbinare cu flanșă
Max. Temperatura de funcționare.82 Gradul C
Mfr. Serie411
Dimensiunea de ieșire6"
Tip OutletÎmbinare cu flanșă
Evaluare presiune12.1 Bar CWP la 82 grade C Bar

Detalii produs:

Supapă de reținere pivotantă, articulație cu flanșă, dimensiune de 6 inchi, fontă

Variante de produs

ProdusModelConexiune la prizăMaterial corpStilul corpuluiDimensiunea de ieșireTip OutletMaterial discConexiune de intrareDimensiunea intrăriiPreț
WATTS LFWCV 1 supapă de reținere pivotantă, T, 200 Psi, dimensiune 1 inch, alamă | BY6KXL 0123496 LFWCV 1Femelă filetatăAlama fără plumbReper1"Femelă filetatăAlama fără plumbFemelă filetată1"€32.48
WATTS LFWCVS 1/2 supapă de reținere pivotantă, T, 200 Psi, dimensiune 1/2 inch, alamă | BY6KXM 0123503 LFWCVS 1/2PrizăAlama fără plumbReper1 / 2 "PrizăAlama fără plumbPriză1 / 2 "€41.12
WATTS LFWCVS 1 supapă de reținere pivotantă, T, 200 Psi, dimensiune 1 inch, alamă | BY6KXN 0123505 LFWCVS 1PrizăAlama fără plumbReper1"PrizăAlama fără plumbPriză1"€74.84
WATTS LFWCVS 3/4 supapă de reținere, Tee, 200 Psi, dimensiune 3/4 inch, alamă | BY6KXP 0123504 LFWCVS 3/4-Alama fără plumbReper3 / 4 "PrizăAlama fără plumb-3 / 4 "€50.34
WATTS 411 8 Supapă de reținere pivotantă, articulație cu flanșă, dimensiune 8 inch, fontă | BZ2XUD 0390035 411 8-FontăDrept8"Îmbinare cu flanșăFier ductil-8"€4,758.86
WATTS LFWCV 1/2 supapă de reținere, Tee, 200 Psi, dimensiune 1/2 inch, alamă | CA4BUM 0123494 LFWCV 1/2Femelă filetatăAlama fără plumbReper1 / 2 "Femelă filetatăAlama fără plumbFemelă filetată1 / 2 "€41.12
WATTS 411 3 supapă de reținere pivotantă, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 3 inchi, fontă | CB2RKD 0390020 411 3-FontăDrept3"Îmbinare cu flanșăFier ductil-3"€1,150.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 411 6 Supapă de reținere pivotantă, articulație cu flanșă, dimensiune 6 inch, fontă
€2,638.34 /unitate