Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFWCVS 1/2 supapă de reținere pivotantă, T, 200 Psi, dimensiune 1/2 inch, alamă | BY6KXM 0123503

WATTS Supapă de reținere LFWCVS 1/2, Tee, 200 Psi, dimensiune 1/2 inch, alamă

În stoc
Articol: BY6KXM Model: LFWCVS 1/2Crucea Ref: 0123503
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
€41.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control Swing
Material corpAlama fără plumb
Modelul corpuluiReper
Stilul corpuluiReper
Material discAlama fără plumb
Tipul disculuiLeagăn
Conexiune de intrarePriză
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrarePriză
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieLFWCV
Conexiune la prizăPriză
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletPriză
WOG (PSI)200 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315

Detalii produs:

Supapă de reținere pivotantă, T, 200 Psi, dimensiune 1/2 inch, alamă

Variante de produs

ProdusModelConexiune la prizăMaterial corpStilul corpuluiDimensiunea de ieșireTip OutletMaterial discConexiune de intrareDimensiunea intrăriiPreț
WATTS LFWCV 1 supapă de reținere pivotantă, T, 200 Psi, dimensiune 1 inch, alamă | BY6KXL 0123496 LFWCV 1Femelă filetatăAlama fără plumbReper1"Femelă filetatăAlama fără plumbFemelă filetată1"€32.48
WATTS LFWCVS 1 supapă de reținere pivotantă, T, 200 Psi, dimensiune 1 inch, alamă | BY6KXN 0123505 LFWCVS 1PrizăAlama fără plumbReper1"PrizăAlama fără plumbPriză1"€74.84
WATTS LFWCVS 3/4 supapă de reținere, Tee, 200 Psi, dimensiune 3/4 inch, alamă | BY6KXP 0123504 LFWCVS 3/4-Alama fără plumbReper3 / 4 "PrizăAlama fără plumb-3 / 4 "€50.34
WATTS 411 8 Supapă de reținere pivotantă, articulație cu flanșă, dimensiune 8 inch, fontă | BZ2XUD 0390035 411 8-FontăDrept8"Îmbinare cu flanșăFier ductil-8"€4,758.86
WATTS LFWCV 1/2 supapă de reținere, Tee, 200 Psi, dimensiune 1/2 inch, alamă | CA4BUM 0123494 LFWCV 1/2Femelă filetatăAlama fără plumbReper1 / 2 "Femelă filetatăAlama fără plumbFemelă filetată1 / 2 "€41.12
WATTS 411 3 supapă de reținere pivotantă, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 3 inchi, fontă | CB2RKD 0390020 411 3-FontăDrept3"Îmbinare cu flanșăFier ductil-3"€1,150.70
WATTS 411 6 Supapă de reținere pivotantă, articulație cu flanșă, dimensiune de 6 inchi, fontă | CB2RKE 0390030 411 6-FontăDrept6"Îmbinare cu flanșăFier ductil-6"€2,180.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă de reținere LFWCVS 1/2, Tee, 200 Psi, dimensiune 1/2 inch, alamă
€41.12 /unitate