WATTS PB032101-1200 Bobină de barieră radiantă, rază de îndoire 6 inchi, grosimea peretelui 0.16 inci, portocaliu | AA2AJN 10A278

WATTS PB032101-1200 Bobină de barieră radiantă, rază de îndoire 6 inchi, grosimea peretelui 0.16 inci, portocaliu

În stoc
Post: AA2AJN Model: PB032101-1200Crucea Ref: 10A278

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,418.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi PEX
Raza de indoire6"
Material corpPolietilenă reticulată
CuloriPortocaliu
ConformitateIPC, IMC, UMC, UPC
În interiorul Dia.0.574 "
Lungime1200ft
MaterialPEX
Presiune maximă160 psi
Mfr. SerieRadiant PEX Plus
Min. Raza de indoire6"
În afara Dia.0.75 "
Dimensiunea PEX5 / 8 "
Temp. Gamă73.4 până la 200 F.
TipRadiant PEX Plus
Grosimea peretelui0.16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.72
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)107.95
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.LungimeMin. Raza de indoireÎn afara Dia.Dimensiunea PEXGrosimea pereteluiPreț
WATTS PB032081-1000 Bobină de barieră radiantă, rază de îndoire 5 inchi, grosimea peretelui 0.14 inci, portocaliu | AA2AJM 10A277 PB032081-10005"0.475 "1000ft5"0.625 "1 / 2 "0.14 "€2,453.93
WATTS PB032121-1200 Furtun tub, rază de îndoire 7 inchi, grosime perete 0.19 inch, portocaliu | AA2AJP 10A279 PB032121-12007"0.671 "1200ft7"0.875 "3 / 4 "0.19 "€3,974.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS PB032101-1200 Bobină de barieră radiantă, rază de îndoire 6 inchi, grosimea peretelui 0.16 inci, portocaliu
€2,418.79 /unitate