Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS SD2-MF 3/8 Supapă de reținere duală, articulație evazată, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil | AE3BBG 5AJ86

WATTS SD2-MF Supapă de reținere dublă de 3/8 inchi, îmbinare evazată, dimensiune 3/8 inchi, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE3BBG Model: SD2-MF 3/8 "Crucea Ref: 5AJ86

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€248.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere dublă
Finisaj corporalOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Tip conexiuneFlare masculină
Material discSantopren
MontajNu
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareFlare Joint
Lungime3"
Material316 oțel inoxidabil
Max. Temp.110 de grade F
Max. Presiune de lucru13.8 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. SerieSD-2
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletFlare Joint
Material scaunNoryl
Mărimea3 / 8 "
FiltruNu
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTip OutletTipul de intrareMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Preț
WATTS SD-2 -MN 3/8 Supapă de reținere duală, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil | CB9VKT 0061654 SD-2 -MN 3/83 / 8 "Filet mascul3 / 8 "Filet masculFilet mascul110 de grade F200 PSI33 de grade F€278.42
WATTS SD-2 -MN 1/4 Supapă de reținere duală, dimensiune 1/4 inch, oțel inoxidabil | CB9VKW 0061650 SD-2 -MN 1/41 / 4 "Filet mascul1 / 4 "Filet masculFilet mascul110 de grade F200 PSI33 de grade F€298.11
WATTS SD2-MF 1/4 Supapă de reținere duală, articulație evază, dimensiune 1/4 inch, oțel inoxidabil | CC7JFL 0061651 SD2-MF 1/41 / 4 "Flare Joint1 / 4 "Flare JointFlare Joint110 de grade F200 PSI33 de grade F€226.28
WATTS SD-2-FF Supapă de reținere dublă 1/4, articulație evazată, dimensiune 1/4 inch, oțel inoxidabil | CC9YDC 0061660 SD-2-FF 1/41 / 4 "Flare Joint1 / 4 "Flare JointFlare Joint110 de grade F200 PSI33 de grade F€289.17
WATTS SD-2-FF 3/8 Supapă de reținere duală, articulație evază, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil | CC9YDG 0061661 SD-2-FF 3/83 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Flare JointFlare Joint110 de grade F200 PSI33 de grade F€314.22
WATTS SD-2-FN 1/4 Supapă de reținere duală, dimensiune 1/4 inch, oțel inoxidabil | CC9YDH 0061662 SD-2-FN 1/41 / 4 "Femelă filetată1 / 4 "Femelă filetatăFemelă filetată110 de grade F200 PSI33 de grade F€257.84
Supapă de reținere dublă WATTS SD-2-FN 3/8, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil | CC9YDT 0061663 SD-2-FN 3/83 / 8 "Femelă filetată3 / 8 "Femelă filetatăFemelă filetată110 de grade F200 PSI33 de grade F€278.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS SD2-MF Supapă de reținere dublă de 3/8 inchi, îmbinare evazată, dimensiune 3/8 inchi, oțel inoxidabil
€248.85 /unitate