Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS SV 1/8 unghi de aerisire pentru abur, admisie de 1/8 inch, presiune 10 Psi | BQ7KPX 0841000

WATTS SV 1/8 unghi de aerisire pentru abur, intrare de 1/8 inch, presiune 10 Psi

În stoc
Articol: BQ7KPX Model: SV 1/8Crucea Ref: 0841000
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
€39.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAerisire cu aburi
Material corpAlamă
Dimensiunea intrării1 / 8 "
Tipul de intrareFilet mascul
Presiune maximă10 psi
Max. Presiunea aburului6 Psi
Mfr. SerieSV
TipComert cu ridicata cu amănuntul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675

Detalii produs:

Aerisire cu abur în unghi, intrare de 1/8 inch, presiune de 10 Psi

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea aburuluiMfr. SeriePreț
WATTS SVA Aerisire cu abur în unghi, intrare de 1/8 inch, presiune 10 Psi | BR6ZUF 0841005 SVA1 PsiSVA€49.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS SV 1/8 unghi de aerisire pentru abur, intrare de 1/8 inch, presiune 10 Psi
€39.80 /unitate