Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS SVA Aerisire cu abur în unghi, intrare de 1/8 inch, presiune 10 Psi | BR6ZUF 0841005

WATTS Aerisire cu abur în unghi SVA, admisie de 1/8 inch, presiune de 10 Psi

În stoc
Articol: BR6ZUF Model: SVACrucea Ref: 0841005

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€49.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAerisire cu aburi
Material corpAlamă
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1 / 8 "
Tipul de intrareFilet mascul
Presiune maximă10 psi
Max. Presiunea aburului1 Psi
Max. Presiune de lucru1 psi
Mfr. SerieSVA
TipComert cu ridicata cu amănuntul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0739

Detalii produs:

Aerisire cu abur în unghi, intrare de 1/8 inch, presiune de 10 Psi

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea aburuluiMfr. SeriePreț
WATTS SV 1/8 unghi de aerisire pentru abur, admisie de 1/8 inch, presiune 10 Psi | BQ7KPX 0841000 SV 1 / 86 PsiSV€39.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Aerisire cu abur în unghi SVA, admisie de 1/8 inch, presiune de 10 Psi
€49.11 /unitate