WATTS TR-FLGXCIPS 6 8-6 Riser, împodobit, 6 5/8 inch, oțel inoxidabil | BR7EXG 0777515

WATTS TR-FLGXCIPS 6 8-6 Riser, împodobit, dimensiune 6 5/8 inch, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: BR7EXG Model: TR-FLGXCIPS 6 8-6Crucea Ref: 0777515

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,425.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolscară
Material corpOţel inoxidabil
Conexiune de intrareFrumos
Dimensiunea intrării6 5 / 8 "
Tipul de intrareFrumos
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieTR
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea de ieșire6-5/8 "
Tip OutletÎmbinare cu flanșă
Lungimea ridicatorului6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.75

Detalii produs:

Înălțător, împodobit, 6 5/8 inch, oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTipul de intrareConexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletLungimea ridicatoruluiPreț
WATTS TR-FLGXCIPS 4 Riser, filet mamă, 4 1/2 inch, oțel inoxidabil | BQ3KQP 0777504 TR-FLGXCIPS 4-4-1/2 "Femelă filetată-4-1/2 "Îmbinare cu flanșă4"€2,482.52
RFQ
WATTS SS RISER INBLDG GRVXCI 8 Riser, canal x țeavă din fontă, dimensiune 8 inch, oțel inoxidabil | BQ7RXE 0690968 SS RISER INBLDG GRVXCI 8Frumos8 5 / 8 "-Articulație canelată--8"€4,226.71
RFQ
WATTS SS RISER INBLDG GRVXCI 6 Riser, canal x țeavă din fontă, dimensiune 6 inch, oțel inoxidabil | BQ7RXF 0690969 SS RISER INBLDG GRVXCI 6Frumos6 5 / 8 "-Articulație canelată--6"€3,091.03
RFQ
WATTS SS RISER INBLDG GRVXCI 4 Riser, canal x țeavă din fontă, dimensiune 4 inch, oțel inoxidabil | BQ7RXJ 0690970 SS RISER INBLDG GRVXCI 4Frumos4 1 / 2 "-Articulație canelată--4"€2,133.71
RFQ
WATTS SS-RISER-GRVXCIPS 10 Riser, canal x țeavă din fontă, dimensiune 10 inch, oțel inoxidabil | BQ7RXK 0690971 SS-RISER-GRVXCIPS 10Frumos10 3 / 4 "-Articulație canelată--10 "€6,508.99
RFQ
WATTS SS RISER INBLDG FLGXCI 4 Riser, flanșă x țeavă din fontă, dimensiune 4 inch, oțel inoxidabil | BQ7RXL 0691160 SS RISER INBLDG FLGXCI 4Frumos4 1 / 2 "-Îmbinare cu flanșă--4"€2,133.71
RFQ
WATTS SS RISER INBLDG FLGXCI 6 Riser, flanșă x țeavă din fontă, dimensiune 6 inch, oțel inoxidabil | BQ7RXM 0691161 SS RISER INBLDG FLGXCI 6Frumos6 5 / 8 "-Îmbinare cu flanșă--6"€3,091.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS TR-FLGXCIPS 6 8-6 Riser, împodobit, dimensiune 6 5/8 inch, oțel inoxidabil
€4,425.33 /unitate