Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS UL-1-IPS 1 cot de unire, intrare de 1 inch, presiune de 4.2 bar | BR7WHL 0067630

WATTS UL-1-IPS 1 cot de unire, intrare de 1 inch, presiune de 4.2 bar

În stoc
Articol: BR7WHL Model: UL-1-IPS 1Crucea Ref: 0067630
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
€113.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCotul Unirii
Finisaj corporalBronz
Material corpBronz
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareIPS
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Presiune de lucru60 psi
Mfr. SerieUL
Conexiune la prizăJoint Union
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletJoint Union

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4308

Detalii produs:

Cot de unire, admisie de 1 inch, presiune de 4.2 bar

Variante de produs

ProdusModelTip OutletMaterial corpConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTipul de intrareMax. Presiune de lucruMfr. SerieDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 3517B-08 Cot de unire, intrare de 3/8 inch, presiune 17.2 bar | BQ7KNJ 0650046 3517B-08Conectare rapidăPolisulfonă-3 / 8 "Conectare rapidă17.2 Bar3517B3 / 8 "€13.37
WATTS UL-1-IPS 3/4 Union cot, 3/4 inch admisie, 4.2 bar presiune | BR7WHM 0067461 UL-1-IPS 3/4Joint UnionBronz-3 / 4 "Femelă filetată4.2 BarUL3 / 4 "€70.48
WATTS UL-1-IPS cot 1/2 unire, intrare 1/2 inch, presiune 4.2 bar | BR7YLK 0067460 UL-1-IPS 1/2Joint UnionBronzFemelă filetată1 / 2 "Femelă filetată60 psiUL1 / 2 "€54.40
WATTS UL-2-CXTMU cot de unire, intrare de 1/2 inch, presiune de 4.2 bar | BR7YLP 0067462 UL-2-CXTMUJoint UnionBronzPriză1 / 2 "Priză60 psiUL1 / 2 "€54.40
WATTS UL-2-CXTMV Union cot, 3/4 inch admisie, 4.2 bar presiune | BR7YLQ 0067463 UL-2-CXTMVJoint UnionBronzPriză3 / 4 "Priză60 psiUL3 / 4 "€70.48
WATTS UL-1-IPS Cot 1 1/4 Uniune, intrare 1-1/4 inch, presiune 4.2 bar | BR7YLV 0067631 UL-1-IPS 1 1/4Joint UnionBronzFemelă filetată1 1 / 4 "Femelă filetată60 psiUL1-1/4 "€175.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS UL-1-IPS 1 cot de unire, intrare de 1 inch, presiune de 4.2 bar
€113.56 /unitate