Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS UL-1-IPS 3/4 Union cot, 3/4 inch admisie, 4.2 bar presiune | BR7WHM 0067461

WATTS Cot UL-1-IPS 3/4 unire, intrare de 3/4 inch, presiune 4.2 bar

În stoc
Articol: BR7WHM Model: UL-1-IPS 3/4Crucea Ref: 0067461

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€70.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCotul Unirii
Finisaj corporalBronz
Material corpBronz
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Presiune de lucru4.2 Bar
Mfr. SerieUL
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletJoint Union

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2648

Detalii produs:

Cot de unire, intrare de 3/4 inch, presiune de 4.2 bar

Variante de produs

ProdusModelTip OutletMaterial corpConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTipul de intrareMax. Presiune de lucruMfr. SerieDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 3517B-08 Cot de unire, intrare de 3/8 inch, presiune 17.2 bar | BQ7KNJ 0650046 3517B-08Conectare rapidăPolisulfonă-3 / 8 "Conectare rapidă17.2 Bar3517B3 / 8 "€13.37
WATTS UL-1-IPS 1 cot de unire, intrare de 1 inch, presiune de 4.2 bar | BR7WHL 0067630 UL-1-IPS 1Joint UnionBronzFemelă filetată1"Femelă filetată60 psiUL1"€113.56
WATTS UL-1-IPS cot 1/2 unire, intrare 1/2 inch, presiune 4.2 bar | BR7YLK 0067460 UL-1-IPS 1/2Joint UnionBronzFemelă filetată1 / 2 "Femelă filetată60 psiUL1 / 2 "€54.40
WATTS UL-2-CXTMU cot de unire, intrare de 1/2 inch, presiune de 4.2 bar | BR7YLP 0067462 UL-2-CXTMUJoint UnionBronzPriză1 / 2 "Priză60 psiUL1 / 2 "€54.40
WATTS UL-2-CXTMV Union cot, 3/4 inch admisie, 4.2 bar presiune | BR7YLQ 0067463 UL-2-CXTMVJoint UnionBronzPriză3 / 4 "Priză60 psiUL3 / 4 "€70.48
WATTS UL-1-IPS Cot 1 1/4 Uniune, intrare 1-1/4 inch, presiune 4.2 bar | BR7YLV 0067631 UL-1-IPS 1 1/4Joint UnionBronzFemelă filetată1 1 / 4 "Femelă filetată60 psiUL1-1/4 "€175.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Cot UL-1-IPS 3/4 unire, intrare de 3/4 inch, presiune 4.2 bar
€70.48 /unitate