Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS Oprire detector de apă WDS-R, presiune de 150 Psi

În stoc
Articol: BY3UGM Model: WDS-RCrucea Ref: 0301010

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€158.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInchide-o
Tipul de controlActuatoare electrice
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.210 de grade F
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinănon Rising
StilVerificare de leagăn

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12

Detalii produs:

Oprire detector de apă, presiune 150 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiTip filet de intrareArticolTip filetPreț
WATTS WDS-SP-R 3/4 Oprire detector de apă, filet dreapta, dimensiune 3/4 inch | BZ3ZWA 0301001 WDS-SP-R 3/43 / 4 "extensia ftpInchide-o-€692.85
RFQ
WATTS WDS-SP-L Oprire detector de apă, dimensiune 1 inch | BZ1ZWC 3 WDS-SP-L 11"extensia ftpInchide-o-€733.64
RFQ
WATTS LF WDS-SP-L Oprire detector de apă, dimensiune 1 inch | BZ1ZWD 3 LF WDS-SP-L 11"NPTFOprire detector de apă fără plumbNPTF€902.58
RFQ
WATTS LF WDS-SI Oprire detector de apă, dimensiune 1 inch, aprins prin scânteie, cu ulei | BZ1ZWE 3 LF WDS-SI 11"extensia ftpOprire detector de apă fără plumbextensia ftp€865.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Oprire detector de apă WDS-R, presiune de 150 Psi
€158.23 /unitate