Plăci modulare de drenaj WEARWELL 560 Negru 18 x 18 inci - Pachet de 10 | AA4ELQ 12H392

WEARWELL 560 Plăci modulare de drenaj negru 18 x 18 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AA4ELQ Model: 560Crucea Ref: 12H392

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€587.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlaci modulare de drenaj
Suprafata antiderapantaNu
Anti obosealaDa
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaDa
CuloriNegru
compatibil cu560, 561, 564 Rampe și colțuri
Găuri de drenaj pe metru pătrat Ft.128
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugRezistenta la foc
Lungime18 "
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Material rampă pentru covorașVinilin
Forma MatPătrat
Modelul suprafeței matDeschideți grila
MaterialPVC
Forma orificiilor de drenajPătrat
Dimensiunea orificiilor de drenaj0.880 "L x 0.880" W
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime7 / 8 "
Sudare sigurăNu
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.68
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS3918101000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEARWELL 560 Plăci modulare de drenaj negru 18 x 18 inch - Pachet de 10
€587.99 /unitate