Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1369X8L Cot masculin 3/8-18 1/2 inch Dimensiunea tubului | AC4FWG 2ZMD6

WEATHERHEAD 1369X8L Cot tată 3/8-18 1/2 inch Dimensiunea tubului

În stoc
Element: AC4FWG Model: 1369X8LCrucea Ref: 2ZMD6
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
€80.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin
ConexiuneTub de cupru de compresie
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet3 / 8-18
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7412200015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD 1869X10X6 Cot masculin 3/8-18 5/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FLK 2ZKN9 1869X10X6Conectare rapidă5 / 8 "€52.26
WEATHERHEAD 1869X4X6 Cot masculin 3/8-18 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FLV 2ZKP9 1869X4X6Conectare rapidă1 / 4 "€28.51
WEATHERHEAD 1869X6X6 Cot masculin 3/8-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FMC 2ZKR7 1869X6X6Conectare rapidă3 / 8 "€26.93
WEATHERHEAD 1869X8 Cot masculin 3/8-18 1/2 inch Dimensiunea tubului | AC4FMG 2ZKT2 1869X8Conectare rapidă1 / 2 "€46.40
WEATHERHEAD 1469X10X6 Cot masculin 3/8-18 5/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FRP 2ZLH9 1469X10X6Tub de compresie din nailon5 / 8 "€53.41
WEATHERHEAD 1469X4X6 Cot masculin 3/8-18 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FRU 2ZLJ8 1469X4X6Tub de compresie din nailon1 / 4 "€35.37
WEATHERHEAD 1469X6X6 Cot masculin 3/8-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FRX 2ZLK7 1469X6X6Tub de compresie din nailon3 / 8 "€20.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1369X8L Cot tată 3/8-18 1/2 inch Dimensiunea tubului
€80.68 /unitate