Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1468X10 Conector tată 1/2-14 5/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FQX 2ZLE9

WEATHERHEAD 1468X10 Conector tată 1/2-14 5/8 inch Dimensiunea tubului

În stoc
Element: AC4FQX Model: 1468X10Crucea Ref: 2ZLE9
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
€36.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconector tată
ConexiuneTub de compresie din nailon
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet1 / 2-14
Dimensiunea tubului5 / 8 "
TipMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302306000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD 1868X2.5 Conector tată 1/8-27 5/32 inch Dimensiunea tubului | AC4FKU 2ZKL3 1868X2.5Conectare rapidă1 / 8 "1 / 8-275 / 32 "€13.30
WEATHERHEAD 1868X2.5X1 Conector tată 1/16-27 5/32 inch Dimensiunea tubului | AC4FKV 2ZKL4 1868X2.5X1Conectare rapidă1 / 16 "1 / 16-275 / 32 "€14.06
WEATHERHEAD 1868X3 Conector tată 1/8-27 3/16 inch Dimensiunea tubului | AC4FKW 2ZKL5 1868X3Conectare rapidă1 / 8 "1 / 8-273 / 16 "€14.54
WEATHERHEAD 1868X4 conector tată 1/8-27 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FKX 2ZKL6 1868X4Conectare rapidă1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€16.31
WEATHERHEAD 1868X4X4 Conector tată 1/4-18 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FKY 2ZKL7 1868X4X4Conectare rapidă1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€17.16
WEATHERHEAD 1868X6 Conector tată 1/4-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FLA 2ZKL9 1868X6Conectare rapidă1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€24.54
WEATHERHEAD 1868X6X2 Conector tată 1/8-27 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FLB 2ZKN1 1868X6X2Conectare rapidă1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€31.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1468X10 Conector tată 1/2-14 5/8 inch Dimensiunea tubului
€36.69 /unitate