Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1469X10X12 Cot masculin 3/4-14 5/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FRN 2ZLH7

WEATHERHEAD 1469X10X12 cot tată 3/4-14 5/8 inch Dimensiunea tubului

În stoc
Element: AC4FRN Model: 1469X10X12Crucea Ref: 2ZLH7
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
€79.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin
ConexiuneTub de compresie din nailon
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet3 / 4-14
Dimensiunea tubului5 / 8 "
TipMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8302306000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD 1869X2.5X1 Cot masculin 1/16-27 5/32 inch Dimensiunea tubului | AC4FLN 2ZKP3 1869X2.5X1Conectare rapidă1 / 16 "1 / 16-275 / 32 "€11.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1469X10X12 cot tată 3/4-14 5/8 inch Dimensiunea tubului
€79.88 /unitate