Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1477X10X10X4 Tee ramificație femelă 1/4-18 5/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FTT 2ZLT4

WEATHERHEAD 1477X10X10X4 Teu ramificat mamă 1/4-18 5/8 inch Dimensiunea tubului

În stoc
Articol: AC4FTT Model: 1477X10X10X4Crucea Ref: 2ZLT4
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
€100.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură feminină
Grupa de vârstăAdult
CuloriDe aur
ConexiuneTub de compresie din nailon
GenUnisex
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune150 psi
Mărimea1 / 4 "
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet1 / 4-18
Dimensiunea tubului5 / 8 "
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7412200015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD 1477X6 Tee ramificată femelă 1/4-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FTR 2ZLT2 1477X63 / 8 "€69.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1477X10X10X4 Teu ramificat mamă 1/4-18 5/8 inch Dimensiunea tubului
€100.05 /unitate