Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1866X4X4 Conector mamă 1/4-18 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FKK 2ZKK2

WEATHERHEAD 1866X4X4 Conector mamă 1/4-18 1/4 inch Dimensiunea tubului

În stoc
Articol: AC4FKK Model: 1866X4X4Crucea Ref: 2ZKK2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€28.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector feminin
ConexiuneConectare rapidă
Materialul garnituriiCauciuc etilen propilenic
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet1 / 4-18
Dimensiunea tubului1 / 4 "
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiuneArticolDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiTipPreț
WEATHERHEAD 1866X6 Conector mamă 1/4-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FKL 2ZKK3 1866X6Conectare rapidăConector feminin1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "Femeie€32.46
WEATHERHEAD 1866X6X2 Conector mamă 1/8-27 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FKM 2ZKK4 1866X6X2Conectare rapidăConector feminin1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "Femeie€36.18
WEATHERHEAD 1866X6X6 Conector mamă 3/8-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FKN 2ZKK5 1866X6X6Conectare rapidăConector feminin3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "Femeie€31.45
WEATHERHEAD 1866X8 Conector mamă 3/8-18 1/2 inch Dimensiunea tubului | AC4FKP 2ZKK6 1866X8Conectare rapidăConector feminin3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "Femeie€45.48
WEATHERHEAD 1866X8X4 Conector mamă 1/4-18 1/2 inch Dimensiunea tubului | AC4FKQ 2ZKK7 1866X8X4Conectare rapidăConector feminin1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "Femeie€38.18
WEATHERHEAD 1868X10 Conector mamă 1/2-14 5/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FKR 2ZKK9 1868X10Conectare rapidăconector tată1 / 2 "1 / 2-145 / 8 "Masculin€33.12
WEATHERHEAD 1868X10X6 Conector mamă 3/8-18 5/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FKT 2ZKL1 1868X10X6Conectare rapidăconector tată3 / 8 "3 / 8-185 / 8 "Masculin€35.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1866X4X4 Conector mamă 1/4-18 1/4 inch Dimensiunea tubului
€28.50 /unitate