Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MACROMATIC PAP480 Monitor de linie trifazat SPDT, 3 pini, 8 VAC | AE480BKG 7WMJ5

MACROMATIC PAP480 Monitor de linie trifazat SPDT, 3 pini, 8 VCA

În stoc
Articol: AE7BKG Model: PAP480Crucea Ref: 5WMJ6
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
€102.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMonitor linie 3 faze
Tip de bazăoctal
Contact Amp Rating (rezistiv)10
Formular de contactSPDT
Tensiune de intrare480 VAC
Număr de contacte1
FazăWye sau Delta cu 3 fire
Pins8
Rating-ul puterii3 VA
Priză5X852
Întârziere călătorie (sec.)Pornire și repornire după eliminarea defecțiunii: 1 sec., întrerupere din cauza defecțiunii: 100 msec., Pierderea și inversarea fazei: 4 sec., Subtensiune: 4 sec.
TipDetectarea tensiunii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536490080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interval de întrerupere (75-95% din tensiunea nominală)

Variante de produs

ProdusModelIesire de curentTip de bazăContact Amp Rating (rezistiv)FazăPinsRating-ul puteriiTensiune (AC)Formular de contactPreț
Monitor de linie trifazat PMPU MACROMATIC SPDT, 3 pini, 8-208VAC | AE480BKD 7WMJ5 PMPU-octal10Wye sau Delta cu 3 fire83 VA-SPDT€164.10
Monitor de linie trifazat MACROMATIC PAP208, SPDT, 3VAC, 208 pini | AE8BKE 7WMJ5 PAP208-octal10Wye sau Delta cu 3 fire83 VA-SPDT€118.16
MACROMATIC PAP240 Monitor de linie trifazat SPDT, 3 pini, 8VAC | AE240BKF 7WMJ5 PAP240-octal10Wye sau Delta cu 3 fire83 VA-SPDT€96.47
Monitor de linie trifazat MACROMATIC PMPU-FA8, senzor de tensiune, 3-208VAC | AE480VCA 9MPP6 PMPU-FA8-octal10Wye sau Delta cu 3 fire83 VA-SPDT€135.44
Releu de detectare a tensiunii MACROMATIC VWKE120A, 3VA, 1.7 W, -40 până la 85 grade C | AF7YUK 23NV46 VWKE120A-DIN Rail161-2 VA-SPDT€86.95
Releu de detectare a tensiunii MACROMATIC VWKE240A, 3VA, 1.7 W, -40 până la 85 grade C | AF7YUL 23NV47 VWKE240A-DIN Rail161-2 VA-SPDT€120.33
Releu de monitorizare de linie MACROMATIC PMDU DPDT, trifazat, 3 pini, 12-190VAC | CD500ZHK PMDU--------€243.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MACROMATIC PAP480 Monitor de linie trifazat SPDT, 3 pini, 8 VCA
€102.75 /unitate