Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Monitor de linie trifazat MACROMATIC PMPU-FA8, senzor de tensiune, 3-208VAC | AE480VCA 9MPP6

MACROMATIC Monitor de linie trifazat PMPU-FA8, senzor de tensiune, 3-208VAC

În stoc
Articol: AE9VCA Model: PMPU-FA8Ref încrucișat: 6MPP2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€135.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMonitor linie 3 faze
Tip de bazăoctal
Contact Amp Rating (rezistiv)10
Formular de contactSPDT
Tensiune de intrare208-480 VAC
Număr de contacte1
FazăWye sau Delta cu 3 fire
Pins8
Rating-ul puterii3 VA
Priză5X852
Întârziere călătorie (sec.)Porniți și reporniți după o eroare: reparat 2 sec. Pierderea și investiția unei faze: reparat 100 ms. Dezechilibrul unei faze: reparat 2 sec. Tensiune joasă: reparat 4 sec.
TipDetectarea tensiunii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536490080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Monitorul Macromatic PMPU-FA8 de linie trifazat este utilizat în fabrici de producție, rafinării, centre de date, unități de tratare a apelor uzate și fabrici de procesare a alimentelor. Asigură secvența corespunzătoare a fazelor, stabilitatea tensiunii și detectarea defecțiunilor, protejând echipamentele și prevenind timpul de nefuncționare din cauza anomaliilor electrice.

Caracteristici:

  • Are un stil de montare la priză și utilizează o priză pentru o conexiune electrică îmbunătățită.
  • Poate gestiona un interval de tensiune de intrare de la 190 la 500 VAC.
  • Poate monitoriza supratensiunea fixată la 110% din setarea tensiunii de linie, subtensiune care funcționează la un interval de 190 până la 500 VAC și inversarea fazei cu o întârziere.
  • Are o capacitate maximă de comutare de 40 VA și consumă 40 VA de putere.
  • Acceptă repornirea automată și manuală cu o întârziere de 2 secunde.

Standarde și aprobări:

  • cULus
  • UL
  • CE

Întrebări frecvente:

Î. Cum să resetați manual monitorul de linie trifazat PMPU-FA8 al acestui Macromatic?

A. Resetarea manuală a acestui releu se poate face prin conectarea unui comutator NC de moment extern la pinii săi de 6 și 7 terminale.

Î. Care este temperatura nominală a acestui monitor de linie trifazic PMPU-FA8 de la Macromatic?

A. Acest releu de detectare a tensiunii poate funcționa la temperaturi cuprinse între -28 și 65 grade C (-18 până la 149 grade F).

Î. Care sunt diferiții timpi de răspuns în acest monitor de linie trifazat PMPU-FA8 al acestui Macromatic?

A.

  • Reporniți: 2 secunde
  • Pierdere și inversare de fază: 100 ms
  • Subtensiune și supratensiune: 4 secunde
  • Dezechilibrat: 4 secunde (normal) sau 0.25 secunde (sever >12%)

Î. Cum resetez monitorul de linie în cazul citirilor continue de eroare?

A.

  • Opriți sursa de alimentare a monitorului de linie.
  • Permiteți o scurtă pauză, de obicei 10 - 15 secunde.
  • Porniți din nou sursa de alimentare.
  • Verificați dacă citirile de eroare au fost șterse.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un monitor de linie trifazat?

A.

  • Valori nominale de tensiune și curent
  • Acuratete
  • Protocoale de comunicare
  • Funcții de alarmă și notificare
  • Afișaj și interfață cu utilizatorul
  • Protecție la supratensiune și suprasarcină
  • Compatibilitate
  • Dimensiuni și opțiuni de montare
  • Încredere
  • A costat

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc monitorul de linie trifazat Macromatic PMPU-FA8?

A.

  • Respectați manualul.
  • Asigurați-vă cablarea și montarea corectă.
  • Folosiți experți instruiți.
  • Asigurați o împământare adecvată.
  • Utilizați cu sisteme compatibile.
  • Purtați EIP dacă este necesar.

Variante de produs

ProdusModelIesire de curentTip de bazăContact Amp Rating (rezistiv)FazăPinsRating-ul puteriiTensiune (AC)Formular de contactPreț
Monitor de linie trifazat PMPU MACROMATIC SPDT, 3 pini, 8-208VAC | AE480BKD 7WMJ5 PMPU-octal10Wye sau Delta cu 3 fire83 VA-SPDT€164.10
Monitor de linie trifazat MACROMATIC PAP208, SPDT, 3VAC, 208 pini | AE8BKE 7WMJ5 PAP208-octal10Wye sau Delta cu 3 fire83 VA-SPDT€118.16
MACROMATIC PAP240 Monitor de linie trifazat SPDT, 3 pini, 8VAC | AE240BKF 7WMJ5 PAP240-octal10Wye sau Delta cu 3 fire83 VA-SPDT€96.47
MACROMATIC PAP480 Monitor de linie trifazat SPDT, 3 pini, 8 VAC | AE480BKG 7WMJ5 PAP480-octal10Wye sau Delta cu 3 fire83 VA-SPDT€102.75
Releu de detectare a tensiunii MACROMATIC VWKE120A, 3VA, 1.7 W, -40 până la 85 grade C | AF7YUK 23NV46 VWKE120A-DIN Rail161-2 VA-SPDT€86.95
Releu de detectare a tensiunii MACROMATIC VWKE240A, 3VA, 1.7 W, -40 până la 85 grade C | AF7YUL 23NV47 VWKE240A-DIN Rail161-2 VA-SPDT€120.33
Releu de monitorizare de linie MACROMATIC PMDU DPDT, trifazat, 3 pini, 12-190VAC | CD500ZHK PMDU--------€243.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MACROMATIC Monitor de linie trifazat PMPU-FA8, senzor de tensiune, 3-208VAC
€135.44 /unitate