Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Releu de detectare a tensiunii MACROMATIC VWKE240A, 3VA, 1.7 W, -40 până la 85 grade C | AF7YUL 23NV47

MACROMATIC Releu de detectare a tensiunii VWKE240A, 3VA, 1.7 W, -40 până la 85 grade C

În stoc
Element: AF7YUL Model: VWKE240ACrucea Ref: 23NV47

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€120.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de detectare a tensiunii
Tip de bazăDIN Rail
Contact Amp Rating (rezistiv)16
Formular de contactSPDT
Tensiune de intrare240 VAC
Număr de contacte1
Fază1
Pins0
Rating-ul puterii2 VA
Întârziere călătorie (sec.)0.1 10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8536490075

Detalii produs:

    • Gama de abandon (30 până la 99%)
    • Gama de preluare (160-276VCA)

Variante de produs

ProdusModelIesire de curentTip de bazăContact Amp Rating (rezistiv)FazăPinsRating-ul puteriiTensiune (AC)Formular de contactPreț
Monitor de linie trifazat PMPU MACROMATIC SPDT, 3 pini, 8-208VAC | AE480BKD 7WMJ5 PMPU-octal10Wye sau Delta cu 3 fire83 VA-SPDT€164.10
Monitor de linie trifazat MACROMATIC PAP208, SPDT, 3VAC, 208 pini | AE8BKE 7WMJ5 PAP208-octal10Wye sau Delta cu 3 fire83 VA-SPDT€118.16
MACROMATIC PAP240 Monitor de linie trifazat SPDT, 3 pini, 8VAC | AE240BKF 7WMJ5 PAP240-octal10Wye sau Delta cu 3 fire83 VA-SPDT€96.47
MACROMATIC PAP480 Monitor de linie trifazat SPDT, 3 pini, 8 VAC | AE480BKG 7WMJ5 PAP480-octal10Wye sau Delta cu 3 fire83 VA-SPDT€102.75
Monitor de linie trifazat MACROMATIC PMPU-FA8, senzor de tensiune, 3-208VAC | AE480VCA 9MPP6 PMPU-FA8-octal10Wye sau Delta cu 3 fire83 VA-SPDT€135.44
Releu de detectare a tensiunii MACROMATIC VWKE120A, 3VA, 1.7 W, -40 până la 85 grade C | AF7YUK 23NV46 VWKE120A-DIN Rail161-2 VA-SPDT€86.95
Releu de monitorizare de linie MACROMATIC PMDU DPDT, trifazat, 3 pini, 12-190VAC | CD500ZHK PMDU--------€243.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MACROMATIC Releu de detectare a tensiunii VWKE240A, 3VA, 1.7 W, -40 până la 85 grade C
€120.33 /unitate