Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1870X8X8 Femeie Cot 1/2-14 1/2 inch Dimensiunea tubului | AC4FMT 2ZKU6

WEATHERHEAD 1870X8X8 Cot femel 1/2-14 1/2 inch Dimensiunea tubului

În stoc
Articol: AC4FMT Model: 1870X8X8Crucea Ref: 2ZKU6
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
€85.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot feminin
ConexiuneConectare rapidă
Materialul garnituriiCauciuc etilen propilenic
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet1 / 2-14
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7412200015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD 1870X4 Femeie Cot 1/8-27 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FMN 2ZKT8 1870X4Conectare rapidă1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€26.09
WEATHERHEAD 1470X4 Femeie Cot 1/8-27 1/4 Inch Tub Dimensiune | AC4FTB 2ZLN1 1470X4Tub de compresie din nailon1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€38.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1870X8X8 Cot femel 1/2-14 1/2 inch Dimensiunea tubului
€85.32 /unitate