Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1871X6X6S Swivel Male Run Tee 3/8-18 3/8 inch Tube Size | AC4FNB 2ZKV6

WEATHERHEAD 1871X6X6S T-uri de rulare pivotantă 3/8-18 3/8 inch Dimensiunea tubului

În stoc
Element: AC4FNB Model: 1871X6X6SCrucea Ref: 2ZKV6
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
€70.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou pivotant pentru bărbați
ConexiuneConectare rapidă
Materialul garnituriiCauciuc etilen propilenic
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet3 / 8-18
Dimensiunea tubului3 / 8 "
TipMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7412200015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD 1871X6S Swivel Male Run Tee 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FMZ 2ZKV3 1871X6S1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€48.88
WEATHERHEAD 1871X8X8S Teu de rulare pivotant masculin 1/2-14 1/2 inch Dimensiunea tubului | AC4FNG 2ZKW2 1871X8X8S1 / 2 "1 / 2-141 / 2 "€94.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1871X6X6S T-uri de rulare pivotantă 3/8-18 3/8 inch Dimensiunea tubului
€70.52 /unitate