Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1871X8X8S Teu de rulare pivotant masculin 1/2-14 1/2 inch Dimensiunea tubului | AC4FNG 2ZKW2

WEATHERHEAD 1871X8X8S T-uri de rulare pivotantă 1/2-14 1/2 inch Dimensiunea tubului

În stoc
Element: AC4FNG Model: 1871X8X8SCrucea Ref: 2ZKW2
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
€94.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou pivotant pentru bărbați
ConexiuneConectare rapidă
Materialul garnituriiCauciuc etilen propilenic
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet1 / 2-14
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7412200015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD 1871X6S Swivel Male Run Tee 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FMZ 2ZKV3 1871X6S1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€48.88
WEATHERHEAD 1871X6X6S Swivel Male Run Tee 3/8-18 3/8 inch Tube Size | AC4FNB 2ZKV6 1871X6X6S3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€70.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1871X8X8S T-uri de rulare pivotantă 1/2-14 1/2 inch Dimensiunea tubului
€94.94 /unitate