Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1871X8 Male Run Tee 3/8-18 1/2 inch Dimensiunea tubului | AC4FND 2ZKV8

WEATHERHEAD 1871X8 Masculin Run Tee 3/8-18 1/2 inch Dimensiunea tubului

În stoc
Element: AC4FND Model: 1871X8Crucea Ref: 2ZKV8
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
€86.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou pentru bărbați
ConexiuneConectare rapidă
Materialul garnituriiCauciuc etilen propilenic
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet3 / 8-18
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS7412200015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD 1871X6X6 Masculin Run Tee 3/8-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FNA 2ZKV5 1871X6X6Conectare rapidă3 / 8 "€100.59
WEATHERHEAD 1471X6X6X6 Male Run Tee 3/8-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FTF 2ZLN9 1471X6X6X6Tub de compresie din nailon3 / 8 "€53.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1871X8 Masculin Run Tee 3/8-18 1/2 inch Dimensiunea tubului
€86.50 /unitate