Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 402X6X6 Cot 90 de grade 3/8 inch alamă evazată inversată | AE4UCK 5MTF2

WEATHERHEAD 402X6X6 cot 90 de grade 3/8 inch alamă evazată inversată

În stoc
Element: AE4UCK Model: 402X6X6Crucea Ref: 5MTF2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€25.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpAlamă
ConformitateDOT, SAE
Flare TypeInversat
Presiune maximă2000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD 402X4 Cot 90 de grade 1/8 inch alamă evazată inversată | AE4UCD 5MTE6 402X41 / 8 "1 / 4 "€7.15
WEATHERHEAD 402X4X4 Cot 90 de grade 1/4 inch alamă evazată inversată | AE4UCE 5MTE7 402X4X41 / 4 "1 / 4 "€10.53
WEATHERHEAD 402X5 cot 90 de grade 1/8 inch alama evazată inversată | AE4UCF 5MTE8 402X51 / 8 "5 / 16 "€8.47
WEATHERHEAD 402X5X4 Cot 90 de grade 1/4 inch alamă evazată inversată | AE4UCG 5MTE9 402X5X41 / 4 "5 / 16 "€18.38
WEATHERHEAD 402X6 Cot 90 de grade 1/4 inch alamă evazată inversată | AE4UCH 5MTF0 402X61 / 4 "3 / 8 "€12.34
WEATHERHEAD 402X6X2 Cot 90 de grade 1/8 inch alamă evazată inversată | AE4UCJ 5MTF1 402X6X21 / 8 "3 / 8 "€13.66
WEATHERHEAD 402X8X8 Cot 90 de grade 1/2 inch alamă evazată inversată | AE4UCL 5MTF3 402X8X81 / 2 "1 / 2 "€71.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 402X6X6 cot 90 de grade 3/8 inch alamă evazată inversată
€25.68 /unitate