Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 7933 T de frână 3/16 inch alamă | AE4UBY 5MTE1

WEATHERHEAD 7933 T de frână 3/16 inch alamă

În stoc
Articol: AE4UBY Model: 7933Crucea Ref: 5MTE1
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
€56.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFitinguri hidraulice de frână
MaterialAlamă
În afara Dia.3 / 16 "
Dimensiunea conductei3 / 16 "
Temp. Gamă-65F la 250 de grade F
Dimensiune de filet9 / 16-18
Dimensiunea tubului3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiuneMaterialDimensiune de filetPreț
WEATHERHEAD 7914 T de frână 3/16 inch alamă - Pachet De 2 | AE4UBX 5MTE0 7914-Alamă7 / 16-24€61.78
Adaptor metric WEATHERHEAD 7935 3/16 inch alamă - Pachet De 5 | AE4UBZ 5MTE2 7935Flare standardAlamăM11 X 1.5€79.73
Adaptor metric WEATHERHEAD 7936 3/16 inch alamă - Pachet De 5 | AE4UCA 5MTE3 7936Flare standardAlamăM12x1.0€86.19
WEATHERHEAD 7937 Adaptor metric 3/16 inch alamă - Pachet De 5 | AE4UCB 5MTE4 7937Flare standardAlamăM13x1.5€112.46
WEATHERHEAD 7941 Linie de frână Union Steel - Pachet De 5 | AE4UCC 5MTE5 7941Flare cu buleOţelM10x1.0€84.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 7933 T de frână 3/16 inch alamă
€56.22 /unitate