Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD A6860 Supapă cu ac alamă unghiulară 1/4 x 3/8 inch | AB3WZA 1VPW1

WEATHERHEAD A6860 Supapă cu ac alamă unghiulară 1/4 x 3/8 inch

În stoc
Articol: AB3WZA Model: A6860Crucea Ref: 1VPW1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€52.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
Material corpAlamă
ConexiuneMNPT x Tub
Stil de montajUnghiular
Manipulați materialulOţel
Lungime1 41 / 64 "
Max. Înălţime1 9 / 32 "
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "x 3 / 8"
Material sigiliuMetal
Tip tulpinăAlamă
Temp. Evaluare0 de grade până la 250 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0698
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481200040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneStil de montajLungimeMax. ÎnălţimeDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD A6763 Supapă cu ac drept alamă tub 3/16 inch | AB3WYQ 1VPU9 A6763TubDrept1 1 / 16 "1.031 "-3 / 16 "€48.33
WEATHERHEAD A6775 Supapă cu ac Tub drept din alamă de 3/8 inch | AB3WYT 1VPV2 A6775TubDrept1.5 "1 5 / 16 "-3 / 8 "€62.25
WEATHERHEAD A660 Supapă cu ac drept alamă 1/8 x 5/16in | AB3WYU 1VPV4 A660MNPT x TubDrept1.187 "1 3 / 64 "1 / 8 "x 5 / 16"-€60.35
WEATHERHEAD A6755 Supapă cu ac drept alamă 1/4 x 5/16 inch | AB3WYV 1VPV5 A6755MNPT x TubDrept1 9 / 32 "1 3 / 32 "1 / 4 "x 5 / 16"-€45.11
WEATHERHEAD A6760 Supapă cu ac drept alamă 1/4 x 3/8 in | AB3WYW 1VPV6 A6760MNPT x TubDrept1 53 / 64 "1 15 / 32 "1 / 4 "x 3 / 8"-€63.21
WEATHERHEAD A6845 Supapă cu ac alamă unghiulară 1/8 x 3/16 in | AB3WYX 1VPV7 A6845MNPT x TubUnghiular1.5 "1 5 / 64 "1 / 8 "x 3 / 16"-€43.09
WEATHERHEAD A655 Supapă cu ac alamă unghiulară 1/8 x 5/16 inch | AB3WYY 1VPV8 A655MNPT x TubUnghiular1 9 / 16 "1 3 / 32 "1 / 8 "x 5 / 16"-€45.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD A6860 Supapă cu ac alamă unghiulară 1/4 x 3/8 inch
€52.89 /unitate