Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEBSTONE 50404HV Supapă cu bilă cu flanșă 1 in | AD3PQC 40L178

WEBSTONE 50404HV Supapă cu bilă cu flanșă 1 in

În stoc
Articol: AD3PQC Model: 50404HVCrucea Ref: 40L178
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
€97.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu bilă cu flanșă
Se potrivește cu pompaOrice pompă standard cu flanșă
MaterialAlama cu plumb redus
Max. Temperatura de funcționare.250 grade
Presiune maximă600 psi
Dimensiunea conductei1 SWT
Proiectarea supapelorUni-flanșă
Tipul supapeiMinge cu 3 căi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9405
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
WEBSTONE 40403 Supapă cu bilă cu flanșă 3/4 in | AD3PPV 40L171 404033/4 FNPT€90.17
WEBSTONE 40404HV Supapă cu bilă cu flanșă 1 in | AD3PPW 40L172 40404HV1 FNPT€105.44
WEBSTONE 40405HV Supapă cu bilă cu flanșă 1-1/4 in | AD3PPX 40L173 40405HV1-1 / 4 FNPT€120.55
WEBSTONE 40406HV Supapă cu bilă cu flanșă 1-1/2 in | AD3PPY 40L174 40406HV1-1 / 2 FNPT€175.58
WEBSTONE 40407HV Supapă cu bilă cu flanșă 2 in | AD3PPZ 40L175 40407HV2 FNPT€256.80
WEBSTONE 50402 Supapă cu bilă cu flanșă 1/2 in | AD3PQA 40L176 504021/2 SWT€81.45
WEBSTONE 50403 Supapă cu bilă cu flanșă 3/4 in | AD3PQB 40L177 504033/4 SWT€90.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEBSTONE 50404HV Supapă cu bilă cu flanșă 1 in
€97.73 /unitate