WEG 10018ET3E405T-W22 Motor de uz general, trifazat, Tefc 3 CP, 100 rpm, 1775/404t | AE5TWT 7AJF6

WEG 10018ET3E405T-W22 Motor de uz general, trifazat, Tefc 3 CP, 100 rpm, 1775/404t

În stoc
Articol: AE7TWT Model: 10018ET3E405T-W22Crucea Ref: 6AJF5

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19,036.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăEficiență ridicată și NEMA Premium (R)
Inrameaza-le404 / 5T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă245.0-222.0 / 111.0
HP100
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax32.5 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Montarebază
RPM pe placa de identificare1775
Eficiență nominală95.4%
Număr de viteze1
Lungime totală39.75 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.2.875 "
Lungimea axului7.25 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 513
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8501528040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axGrupul de eficiențăInrameaza-leMax. Temperatura ambientală.Aplicarea motoruluiDesign motorPoziția de montare a motoruluiMontarePreț
Motor WEG 06018ST3QIE364T-W22, trifazat 3 CP, 60 1775v 460/364t Eff 5 | AA95.0ZRX 6G15 06018ST3QIE364T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€15,219.82
Motor WEG 06036ST3QIE364TS-W22, trifazat 3 CP, 60 3560v 460/364ts Eff 5 | AA93.6ZRY 6G15 06036ST3QIE364TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€16,177.13
Motor WEG 07518ST3QIE365T-W22, trifazat 3 CP, 75 1775v 460/364t Eff 5 | AA95.4ZRZ 6G15 07518ST3QIE365T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€16,275.67
Motor WEG 07536ST3QIE365TS-W22, trifazat 3 CP, 75 3555v 460/364ts Eff 5 | AA93.6ZTA 6G15 07536ST3QIE365TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€17,850.36
Motor WEG 10018ST3QIE405T-W22, trifazat 3 CP, 100 1775v 460/404t Eff 5 | AA95.4ZTB 6G15 10018ST3QIE405T-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€22,807.73
Motor WEG 10018ST3QIERB405T-W2, trifazat 3 CP, 100 1775v 460/404t Eff 5 | AA95.4ZTC 6G15 10018ST3QIERB405T-W232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€21,680.57
Motor WEG 10036ST3QIE405TS-W22, 3 faze 100CP, 3555 460v 404/5ts Eff 94.1 | AA6ZTD 15G082 10036ST3QIE405TS-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5TS40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€23,302.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 10018ET3E405T-W22 Motor de uz general, trifazat, Tefc 3 CP, 100 rpm, 1775/404t
€19,036.26 /unitate