WEG .5018ES3E56-S General Purpose Motor, 3 Phase, Tefc 1/2 Hp, 1760 Rpm, 56 | AG4ZNQ 35JF87

WEG .5018ES3E56-S Motor de uz general, 3 faze, Tefc 1/2 CP, 1760 rpm, 56

În stoc
Articol: AG4ZNQ Model: .5018ES3E56-SCrucea Ref: 35JF87

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€450.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă1.9-1.7 / 0.86
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax9 21 / 32 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1760
Eficiență nominală77.0%
Număr de viteze1
Lungime totală11 17 / 32 "
Fază3
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție1-1 / 2 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.4985
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS8501514040

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axGrupul de eficiențăInrameaza-leMax. Temperatura ambientală.Aplicarea motoruluiDesign motorPoziția de montare a motoruluiMontarePreț
Motor WEG 06018ST3QIE364T-W22, trifazat 3 CP, 60 1775v 460/364t Eff 5 | AA95.0ZRX 6G15 06018ST3QIE364T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€15,219.82
Motor WEG 06036ST3QIE364TS-W22, trifazat 3 CP, 60 3560v 460/364ts Eff 5 | AA93.6ZRY 6G15 06036ST3QIE364TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€16,177.13
Motor WEG 07518ST3QIE365T-W22, trifazat 3 CP, 75 1775v 460/364t Eff 5 | AA95.4ZRZ 6G15 07518ST3QIE365T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€16,275.67
Motor WEG 07536ST3QIE365TS-W22, trifazat 3 CP, 75 3555v 460/364ts Eff 5 | AA93.6ZTA 6G15 07536ST3QIE365TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€17,850.36
Motor WEG 10018ST3QIE405T-W22, trifazat 3 CP, 100 1775v 460/404t Eff 5 | AA95.4ZTB 6G15 10018ST3QIE405T-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€22,807.73
Motor WEG 10018ST3QIERB405T-W2, trifazat 3 CP, 100 1775v 460/404t Eff 5 | AA95.4ZTC 6G15 10018ST3QIERB405T-W232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€21,680.57
Motor WEG 10036ST3QIE405TS-W22, 3 faze 100CP, 3555 460v 404/5ts Eff 94.1 | AA6ZTD 15G082 10036ST3QIE405TS-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5TS40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€23,302.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG .5018ES3E56-S Motor de uz general, 3 faze, Tefc 1/2 CP, 1760 rpm, 56
€450.63 /unitate