Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 00114 sârmă roată perie sârmă sertizată 4 inch diametru | AC8GJF 3A194

WEILER 00114 Sârmă sertizată perie roată cu diametru de 4 inci

În stoc
Articol: AC8GJF Model: 00114Crucea Ref: 3A194

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€40.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole1/2 "la 3/8"
Tip brâuSârmă sârmă
Perie Dia.4"
Lațimea feței1 / 2 "
Material de umplereOtel carbon
RPM max12,500
Tip montareArbor Hole
Lungime tăiere7 / 8 "
Sârmă Dia.0.008 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de umplereTip montareSârmă Dia.Preț
WEILER 00134 Perie roată din sârmă sertizată Arbor filetat | AC9KFF 3H439 00134Otel carbonArboret filetat0.011 "€35.45
WEILER 00144 Perie roată din sârmă sertizată Arbor filetat | AE7DMC 5X884 00144Otel carbonArboret filetat0.014 "€32.84
WEILER 00154 Perie roată din sârmă sertizată Arbor filetat | AE9HUB 6JXC1 00154Oţel inoxidabilArboret filetat0.006 "€87.80
WEILER 00184 Perie roți din sârmă 4 inch 12500 rpm | AH7NMC 36XE47 00184Oţel inoxidabilArbor Hole0.011 "€74.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 00114 Sârmă sertizată perie roată cu diametru de 4 inci
€40.50 /unitate