Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 00184 Perie roți din sârmă 4 inch 12500 rpm | AH7NMC 36XE47

WEILER 00184 Perie roată din sârmă 4 inch 12500 rpm

În stoc
Articol: AH7NMC Model: 00184Crucea Ref: 36XE47
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
€74.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole1/2 "la 3/8"
Tip brâuSârmă sârmă
Perie Dia.4"
Lațimea feței1 / 2 "
Material de umplereOţel inoxidabil
RPM max12,500
Tip montareArbor Hole
Lungime tăiere7 / 8 "
Sârmă Dia.0.011 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1588
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.18
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de umplereTip montareSârmă Dia.Preț
WEILER 00114 sârmă roată perie sârmă sertizată 4 inch diametru | AC8GJF 3A194 00114Otel carbonArbor Hole0.008 "€40.50
WEILER 00134 Perie roată din sârmă sertizată Arbor filetat | AC9KFF 3H439 00134Otel carbonArboret filetat0.011 "€35.45
WEILER 00144 Perie roată din sârmă sertizată Arbor filetat | AE7DMC 5X884 00144Otel carbonArboret filetat0.014 "€32.84
WEILER 00154 Perie roată din sârmă sertizată Arbor filetat | AE9HUB 6JXC1 00154Oţel inoxidabilArboret filetat0.006 "€87.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 00184 Perie roată din sârmă 4 inch 12500 rpm
€74.61 /unitate