Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 00154 Perie roată din sârmă sertizată Arbor filetat | AE9HUB 6JXC1

WEILER 00154 Perie roată din sârmă sertizat Arbor filetat

În stoc
Articol: AE9HUB Model: 00154Crucea Ref: 6JXC1
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
€87.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole1/2 "la 3/8"
Tip brâuSârmă sârmă
Perie Dia.4"
Lațimea feței1 / 2 "
Material de umplereOţel inoxidabil
RPM max12,500
Tip montareArboret filetat
Lungime tăiere7 / 8 "
Sârmă Dia.0.006 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8467920090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de umplereTip montareSârmă Dia.Preț
WEILER 00114 sârmă roată perie sârmă sertizată 4 inch diametru | AC8GJF 3A194 00114Otel carbonArbor Hole0.008 "€40.50
WEILER 00134 Perie roată din sârmă sertizată Arbor filetat | AC9KFF 3H439 00134Otel carbonArboret filetat0.011 "€35.45
WEILER 00144 Perie roată din sârmă sertizată Arbor filetat | AE7DMC 5X884 00144Otel carbonArboret filetat0.014 "€32.84
WEILER 00184 Perie roți din sârmă 4 inch 12500 rpm | AH7NMC 36XE47 00184Oţel inoxidabilArbor Hole0.011 "€74.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 00154 Perie roată din sârmă sertizat Arbor filetat
€87.80 /unitate